カテゴリ

  • 縫製用品(61)
  • 制御機器(44)
  • 安全標識(35)
  • 農業機械(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 測定用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 物流用品(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk10」の検索結果

444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(64件のレビュー)
26税込29特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
スチール角パイプ 光スチール角パイプ(26件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
ヘッドルーペ モノタロウヘッドルーペモノタロウ(192件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
クールバンド 三重化学工業クールバンド三重化学工業(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
竹糸仕様の「冷たいバンド」。裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)。竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます。高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
幅(mm)60質量(g)約30
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
精密マイクロナイフ TOOL TOOL精密マイクロナイフTOOL TOOL(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに材質(刃)SK-5材質(柄部)アルミニウム削り出し硬度HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサー ダクト挿入タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db色調:グレー材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー窯業サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から6日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
【名入れ】クイック10 ハンコ・印鑑のオーダー サンビー【名入れ】クイック10 ハンコ・印鑑のオーダーサンビー(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハガキオーダー式。どんな姓でも同一価格ですインキの色は朱色です。クイックインキをご利用ください。
シリーズクイック10仕様姓のみの場合 文字数 最大4文字まで姓名・名の場合 文字数 最大8字まで文字の配列は指定出来ません。姓+小文字は作製出来ません。個人名以外・指定文字は作製出来ません。書体は古印体のみとなります。インクは朱色のみです 。寸法(mm)10丸(印面)寸法(Φ×mm)19×68色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]細口規格瓶マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)ソーダガラス口内径(Φmm)12.8キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)口形状細口材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
6,090税込6,699特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
プラスチック製 キッチン用具積み重ね棚 アークランドサカモトプラスチック製 キッチン用具積み重ね棚アークランドサカモト
349税込384
1台
当日出荷から翌々日出荷
流し台や食器棚の空間利用に。一段でも二段でも自由に組み合わせて、スッキリ収納が可能です。棚部は、サビない美しい仕上がりのPP樹脂製です。簡単に積み重ねて使える省スペース棚です。収納率UP。しっかりツメ部をはめ込み、スタッキング。
用途キッチン小物の収納に仕様ツメ部に脚をはめ込み、スタッキング付、申請:実用新案、意匠登録耐冷温度(℃)-20
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から9日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい エレコム宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすいエレコム(1件のレビュー)
749税込824
1パック(20枚)
当日出荷
再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。
ホワイトセット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車固定TRUSCO
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
カッティングステッカー グリーンクロスカッティングステッカーグリーンクロス(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から7日以内出荷
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付け方法粘着シール材質マーキングフィルムシートサイズ(mm)110文字高(mm)100
曲尺シルバー TRUSCO曲尺シルバーTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
サドル オーム電機サドルオーム電機(4件のレビュー)
169税込186特価
1袋(15個)
当日出荷から4日以内出荷
エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(ステンレス・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1パック(100個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ
Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10EATON(イートン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Bussmann - KTKシリーズ. Cooper Bussmann製のKTKシリーズの業務用(軍用スタイル)時間遅延ヒューズ製品です。 主な用途には、制御回路、照明回路保護、メータ回路などがあります。. ボディ材質 - メラミン 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ニッケルめっき青銅エンドキャップ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンアプリケーションカテゴリ = CC電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
禁煙関連標識 プレート KALBAS禁煙関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
ポイ捨て禁止関連標識 プレート KALBASポイ捨て禁止関連標識 プレートKALBAS(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
車輪タイプ単輪
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
防犯カメラ標識 プレート KALBAS防犯カメラ標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷
防犯カメラや監視カメラで撮影中であることを表示する注意標識サイン看板。
立入禁止関連標識 プレート KALBAS立入禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
丸トーシ亀甲目(砂ふるい) 宮谷製作所丸トーシ亀甲目(砂ふるい)宮谷製作所(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
10,980税込12,078
1個
当日出荷
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
K型ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
自転車禁止関連標識 プレート KALBAS自転車禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷
自転車・バイクの迷惑駐輪を禁止する禁止標識サイン看板
L型定点観測用プリズム マイゾックスL型定点観測用プリズムマイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
防水構造。 タテヨコチルト可能。 ボルト固定可能。
質量(g)207寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×86.5×30アンカー穴(mm)10六角穴径(mm)8プリズム径(inch)1プリズム高(mm)60(Lバー底部からの高さ)プリズム定数(mm)-25マイゾックスコード219306
強力型滑車 シーブ(ベアリングなし) TRUSCO強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールベアリングなし車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
259税込285特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
ハンガーブラケット WAKI(和気産業)ハンガーブラケットWAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。
用途棚作りに安全荷重(kg)20幅(mm)16
パソコン用精密ドライバーセット (7種類) StarTech.comパソコン用精密ドライバーセット (7種類)StarTech.com
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マイナスドライバ2.4 x 50mmマイナスドライバ2.0 x 50mmマイナスドライバ3.0 x 50mmプラスドライバNo. 00 x 50mmプラスドライバNo. 1 x 50mmトルクスドライバT15 x 50mmトルクスドライバT20 x 50mm
用途様ーな精密修理を行う修理技術者使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
...