カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)

「tk20a」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

    東芝
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 175 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • リール BIGM(丸山製作所)

    リール

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    図解NoKC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.19、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC204L エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 リール_No.3、KC26NX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.19、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、KC23NXG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26BL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
  • エレメント BIGM(丸山製作所)

    エレメント

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様WB125-62図解NoNK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など
  • スタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    スタータアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    規格19~25フクム図解NoBK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.18、KC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スタータアセンブリ_No.2、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.18、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スタータアセンブリ_No.2、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
  • トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター

    トルクモーター(TKシリーズ)

    オリエンタルモーター
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
    タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004種類トルクモーター電圧(V)100電源単相
  • スタータプーリアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    スタータプーリアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    規格ダイカストセイ図解NoBK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.13、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.13、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スタータプーリアセンブリ_No.63、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータプーリアセンブリ_No.13、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータプーリアセンブリ_No.13、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.13、BK23A リコイルスタータ部品_No.13、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.13、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.13、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータプーリアセンブリ_No.13、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータプーリアセンブリ_No.13、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.13、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータプーリアセンブリ_No.13、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータプーリアセンブリ_No.13、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.13、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.13、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.13