カテゴリ
- 農業機械(16)
- 建築金物(6)
- バッテリー・電装(4)
- バイク純正部品(3)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TOTO(2)
- TRUSCO(8)
- WAKI(和気産業)(1)
- イハラサイエンス(1)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- コクヨ(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- サンビー(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(3)
- 多摩電子(1)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

軽量ラック 120kg
(237件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台翌々日出荷四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
ジョイント金具43型Lクローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。トラスコ品番283-1619材質鉄(クローム)質量(g)140表面処理クロムメッキ仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
ジョイント金具43型Lステンレス
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。トラスコ品番283-1775材質ステンレス(SUS304)質量(g)140板厚(mm)3穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
ジョイント金具43型Lタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0894材質スチール形状43型Lタイプ質量(g)129穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)52幅W(mm)43長さL1(mm)88
Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート
多摩電子(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。色ブラック材質(本体)PC+ABS、PC質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32ポート数2定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3Aケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62材質(レンズ)PC定格出力電圧(V)DC5通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0860材質スチール形状43型フラット質量(g)125穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)-幅W(mm)43長さL1(mm)130
製本テープ(業務用)ペーパークロスタイプ
コクヨ¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷大量の製本に適した業務用(50m巻き)。表面に樹脂コート加工を施しているので、折れや曲がりに強く、色落ちしません。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。クロス調の風合いが映えるエンボス加工仕上げです。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。色黒種類ペーパークロスタイプ基材紙に樹脂コーティングテープ長さ(m)50粘着剤アクリル系
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。 自動車部品取付金具。 木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)9、8.5×35寸法W(mm)43板厚(mm)3.2幅W(mm)43
ジョイント金具43型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS)穴径(Φmm)9、8.5×35板厚(mm)3.0幅W(mm)43
ジョイント金具43型T型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0886材質スチール形状43型T型フラット質量(g)172穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数4長さL2(mm)93幅W(mm)43長さL1(mm)130
ジョイント金具43型L型フラット
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番482-0878材質スチール形状43型L型フラット質量(g)133穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)90幅W(mm)43長さL1(mm)90
雷に強い安全タップ
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷PCなどの精密機器を雷から守ります 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入や感電事故を防ぐ、感電防止シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 燃えにくいコンセント周り 丈夫な二重ふくコード トラッキング火災防止プラグ色白定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガードプラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
4mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-43引張強度(kN)2.06
萌えキャラ立看板水色 550x1400
グリーンクロス¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷萌えキャラ立看板水色は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
STK-SOFT スターノブソフト
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個4日以内出荷から5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
ダイロートン ギンガ4
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,198税込¥5,7181箱(18枚)14日以内出荷やわらかなイメージで空間に落ち着きを与える天井材。用途天井材~ダイロートン(施設向け)~ギンガ4長さ(mm)0幅(mm)0厚さ(mm)0
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M FD120度 左右両吹
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,298~税込¥5,828~1個30日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号)。ギャラリ部脱着可。色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装。材質:SUS304用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右両吹き
オイルフィルター 農機・建機用
(46件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
交換用カートリッジ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 43 A, 3 ピン パッケージTO-220 TK シリーズ
東芝¥979税込¥1,0771袋(5個)欠品中仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 43 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 15 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 53 W標準ターンオン遅延時間 = 21 nsMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
逆止弁部(TM115CS型用) TH528
TOTO¥799税込¥8791箱5日以内出荷適合品番TGB27ZX、TGB43ZRX、TK15AS、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM116CSLN、TM215CR、TM261CRXほか
リコイルスタータ
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷備考44~50フクム部品名称リコイルスタータ図解NoKFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、OS23KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、NK23DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43
マフラコンプ
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷部品名称マフラコンプ図解NoOS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43
スクリュ 5X55
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷図解NoMDJ6500G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.36、MDJ8001G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.36、MDJ8000G-30-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.36、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.43、GKD6001キャブレタ,マフラ部品スクリユ5X55_No.36、GKD6000TK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品スクリユ5X55_No.43、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ 5X55_No.36、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.36、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.36、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.36
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥719税込¥7911個8日以内出荷部品名称ガスケット図解NoOS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら