カテゴリ
- 作業工具(3)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tkb-63」の検索結果

コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9