カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
絞り込み

「tkgg30e 部品」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー混合栓(壁付) TOTOシングルレバー混合栓(壁付)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
欠品中
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)TOTO(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
自在スパウト(整流キャップ付) TOTO自在スパウト(整流キャップ付)TOTO(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
自在スパウト(泡まつキャップ付) TOTO自在スパウト(泡まつキャップ付)TOTO
7,698税込8,468
1個
当日出荷
接続ねじW26山20付属品泡まつキャップ
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル)TOTO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
整流キャップ TOTO整流キャップTOTO(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20
シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
水回り部品 洗面所 洗面所水栓 吐水キャップ 泡まつキャップユニット TOTO水回り部品 洗面所 洗面所水栓 吐水キャップ 泡まつキャップユニットTOTO(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
接続ねじM24×1関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(8件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷
節水整流キャップ TOTO節水整流キャップTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
節水仕様先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)TOTO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法壁付使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)TOTO
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
シングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用) TOTOシングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用)TOTO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
タイプ上げ吐水用・湯側角度規制20°用適合品番T235U型、T230U型
バルブ部 TOTOバルブ部TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ上げ吐水用
壁付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、共用)TOTO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
関連資料分解図(TKS05316J)
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ