カテゴリ

  • 切削工具(30)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 制御機器(12)
  • 農業機械(11)
  • 溶接用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 安全標識(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkh」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE撹拌棒、4枚羽根 TKH型 F-4016シリーズ フロン工業PTFE撹拌棒、4枚羽根 TKH型 F-4016シリーズフロン工業
33,980税込37,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
片手ハンマー TRUSCO片手ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業
安全靴用くつひも TRUSCO安全靴用くつひもTRUSCO(6件のレビュー)
189税込208
1組
当日出荷
用途安全靴の替紐として。ブラック
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(72件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から3日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
点検ハンマー用落下防止コード オーエッチ工業点検ハンマー用落下防止コードオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種別その他オプション全長(cm)40(自然長)、200(最大伸長)RoHS指令(10物質対応)対応
タンカン標識 トーグ安全工業タンカン標識トーグ安全工業
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付材質ターポリン仕様裏面マジックテープ付き寸法(横×縦)(mm)450×600
保護メガネ アダプテック ハネウェル保護メガネ アダプテックハネウェル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム形状二眼型レンズ色クリアフレーム色赤×黒機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
片手ハンマー木柄楔付 TRUSCO片手ハンマー木柄楔付TRUSCO(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
ゴムバンド Meltec(大自工業)ゴムバンドMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
軽トラック関連商品。軽トラックのホロ止めに!。長尺タイプにて多目的用途に使用できます。
鉄工用平ぴた曲尺 TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)15厚さ(mm)1目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
キーホルダーリング TRUSCOキーホルダーリングTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
二重リング5個付なので鍵の集中管理に便利です。 スナップタイプなので一つの鍵を簡単に外すことができます。
長さ(mm)80幅(mm)65材質/仕上スチール
交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック)交換用カートリッジPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
HDMIコネクタキャップ サンワサプライHDMIコネクタキャップサンワサプライ
399税込439
1セット(6個)
当日出荷
未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
用途HDMI機器側のコネクタカバーに材質PE種類HDMIコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.1×13×7.3アズワン品番64-0858-10
マグネット構内標識 TRUSCOマグネット構内標識TRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット
片手ハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(カーボンファイバー柄)TRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
ヒートシンク サンワサプライヒートシンクサンワサプライ
649税込714
1個
当日出荷
発熱の大きなM.2SSD用ヒートシンク。 スリット形状に切込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。 M.2SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。
セット内容ヒートシンク×1、熱伝導シリコンパッド×1、シリコンリング×3材質アルミニウム熱伝導率(W/mk)3.7(付属の熱伝導シリコンパッド)寸法(mm)【ヒートシンク】70×22×6質量(g)【ヒートシンク】6
綿帆布製手首カバー TRUSCO綿帆布製手首カバーTRUSCO
1,898税込2,088
1組
当日出荷
丈夫な綿帆布生地を使用しています。 マジックテープ仕様です。
材質綿帆布幅(cm)15.5
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ サンワサプライ2.5インチSSD/HDD変換マウンタサンワサプライ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)ネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO国産カラビナハーケンA型リング付TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
点検ハンマー オーエッチ工業点検ハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
コード別売り。外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
国産カラビナハーケンB型 TRUSCO国産カラビナハーケンB型TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
2.5インチHDD変換マウンタ サンワサプライ2.5インチHDD変換マウンタサンワサプライ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。
付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25アズワン品番64-0866-87
SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライSSD/HDD変換マウンタサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2.5インチSSDやハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。2.5インチSSD/HDDをデスクトップパソコンに固定できます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は3.5インチHDDと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー4個、ミリネジ(M3X6)8本材質スチール
平ツカミバシ 盛光平ツカミバシ盛光(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が平らになっています。
危険物の類別非危険物
有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別TabキーUSB接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
ジョウナット TRUSCOジョウナットTRUSCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から翌々日出荷
パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
材質S45C
TIGトーチボディー(アングル型 パナソニックコネクトTIGトーチボディー(アングル型パナソニックコネクト
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイル点検ハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業タイル点検ハンマー(グラスファイバー)オーエッチ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途タイル点検用種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検呼称コード付頭部長(mm)66質量(g)215RoHS指令(10物質対応)対応
国産カラビナハーケンNS型 TRUSCO国産カラビナハーケンNS型TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
SSD/HDD変換マウンタ サンワサプライSSD/HDD変換マウンタサンワサプライ
719税込791
1個
翌々日出荷
5インチベイに2.5インチSSD/HDDを四台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大3台)、または2.5インチSSD/HDDを二台(※9.5mm厚のドライブを取り付ける場合最大1台)と3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。
セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×16pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs材質スチール
TIGトーチボディー本体組(フレキシブル型)200A空冷 パナソニックコネクトTIGトーチボディー本体組(フレキシブル型)200A空冷パナソニックコネクト
33,980税込37,378
1組
当日出荷
HDMIコネクタカバー サンワサプライHDMIコネクタカバーサンワサプライ
399税込439
1個(6個)
当日出荷
未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
用途HDMIケーブルのコネクタカバーに材質PE種類HDMIケーブルコネクタ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×13.5×6.5アズワン品番64-0858-09入数6
刈払機用チップソー 一般草刈り用 TRUSCO刈払機用チップソー 一般草刈り用TRUSCO
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000JIS規格JIS B 9212
ステンレス蝶番KH-A型穴なし TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨厚さ(mm)1.5
ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
幅(mm)32厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)6.3穴径(Φmm)3.2材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
TIGトーチボディー(フレキシブル型)空冷200A空冷 パナソニックコネクトTIGトーチボディー(フレキシブル型)空冷200A空冷パナソニックコネクト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
マグネット式構内標識 TRUSCOマグネット式構内標識TRUSCO
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット質量(kg)0.72縦(mm)300横(mm)1200