カテゴリ

  • 医療(22)
  • 物流用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 溶接用品(9)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkk」の検索結果

113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 握力計[グリップA] TKK5001 アズワン

    握力計[グリップA] TKK5001

    アズワン
    ¥31,900税込¥35,090
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    計測針は強化プラスチックで保護されています。
    仕様アナログ表示サイズ約154×235×59mm質量(g)約620gタイプ置針式目盛間隔0.5kg医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ TKK

    ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ

    TKK
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール使用荷重(kg)150
  • 足場ボーイ 有線型 TKK

    足場ボーイ 有線型

    TKK
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    翌々日出荷
    床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
    付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4973幅(mm)558高さ(mm)320長さ(m)電源コード:5奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1コード長さ(m)操作コード:10電源(単相/V)100寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
  • オイルシール TKK

    オイルシール

    TKK(25件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • オイルシール TKK

    オイルシール

    TKK
    ¥859税込¥945
    1枚
    3日以内出荷
    TKKオイルシールはエンジンや足回り(ハブ)等に使用され、主に回転軸端部からのオイルやベアリンググリースの漏れや、外部からのホコリの侵入を防止します。
    主な適合純正品番W001-33-065、9958-56-5903、S085-26-154メーカーマツダ主な使用車種ボンゴ、タイタン使用箇所ハブ他社参考品番(武蔵オイルシール)M4532他社参考品番(Koyo)MA4532
  • 電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープ TKK

    電動小型ホイスト ベビーホイストワイヤーロープ

    TKK
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール
  • オイルシール TKK

    オイルシール

    TKK
    ¥509税込¥560
    1枚
    3日以内出荷
    TKKオイルシールはエンジンや足回り(ハブ)等に使用され、主に回転軸端部からのオイルやベアリンググリースの漏れや、外部からのホコリの侵入を防止します。
    主な適合純正品番S113-33-067、9958-55-2709メーカーマツダ主な使用車種ボンゴ使用箇所ハブ他社参考品番(武蔵オイルシール)M4561他社参考品番(Koyo)MA4561
  • マイティアーム トーヨーコーケン(TKK)

    マイティアーム

    トーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
    トラスコ品番107-2358適合機種BH-N300、TK62、TK63質量(kg)6.2旋回半径(mm)660定格荷重(kg)140適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6アーム長さ(cm)84旋回角度(°)2402018年トラスコ掲載ページ7 1289
  • 足場ボーイワイヤーロープ TKK

    足場ボーイワイヤーロープ

    TKK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5244適合機種MA-N900材質スチール質量(kg)5.4使用荷重(kg)100破断荷重(kg)790ワイヤー寸法(Φmm×m)4×100
  • バッテリーマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    バッテリーマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷
    自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
    用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45
  • ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    ハンドマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    当日出荷
    小型軽量の手巻き型ウインチです。
    用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
  • ベビーマイティ 高速 トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーマイティ 高速

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
    用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5611セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
  • ベビーマイティ 低速 トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーマイティ 低速

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
    用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5602セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
  • ワイヤーロープ トーヨーコーケン(TKK)

    ワイヤーロープ

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1式
    3日以内出荷から14日以内出荷
    トーヨーコーケン ウィンチ用のワイヤーです。
  • 足場ボーイ 無線型 TKK

    足場ボーイ 無線型

    TKK
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    9日以内出荷
    床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
    付属品ワイヤーロープ4mm×100mトラスコ品番686-4970幅(mm)558高さ(mm)320奥行(mm)321消費電力(W)937荷重(t)最大吊上:0.1電源(単相/V)100電源コード(m)5寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119巻上速度(m/min)100
  • 電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ トーヨーコーケン(TKK)

    電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ

    トーヨーコーケン(TKK)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
    付属品操作スイッチコードトラスコ品番659-8400電源(V)単相100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)電源:5標準揚程(m)15モーター容量(kW)巻上(50Hz、60Hz):0.3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)24~27/24~27
  • ニューアルロッド用検測金具 TRUSCO

    ニューアルロッド用検測金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。
    用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。仕様TRUSCOニューアルロッド用。トラスコ品番405-4610材質ステンレス厚さ(mm)25.2質量(g)150縦(mm)67.9横(mm)68
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • タルキ止め直交クランプ 信和(仮設機材)

    タルキ止め直交クランプ

    信和(仮設機材)(6件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
  • トーチキャップ パナソニックコネクト

    トーチキャップ

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
  • テクノタッチ回転印 金銭 サンビー

    テクノタッチ回転印 金銭

    サンビー
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    文字種別金銭桁数7連印字桁数(桁)7連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • デジタル握力計(グリップD) 竹井機器工業

    デジタル握力計(グリップD)

    竹井機器工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付。
    質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
  • キットパス工事用 TRUSCO

    キットパス工事用

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1セット(10本)
    当日出荷
    キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
    用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能材質パラフィン幅(mm)12高さ(mm)83質量(g)7タイプホルダー奥行(mm)12芯径(mm)102018年トラスコ掲載ページ1 2142
  • ローレットノブ 段付 TRUSCO

    ローレットノブ 段付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • 磁短用カラビナ SK(新潟精機)

    磁短用カラビナ

    SK(新潟精機)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    各色揃えていますので、オリジナルカラーコーディネイトが出来ます。磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用のカラビナです。カラーバリエーションがあるので、交換用だけでなく、好きなカラーを組み合わせることができます。
    用途磁短シリーズ用のカラビナに。適合機種磁短シリーズ幅(mm)30厚さ(mm)6全長(mm)60材質(本体)アルミ質量(g)10
  • クレヨン系マーキングチョークキットパス(工事用) TRUSCO

    クレヨン系マーキングチョークキットパス(工事用)

    TRUSCO
    ¥479~税込¥527~
    1箱(10本)
    当日出荷
    キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
    用途多くの工業用素材のマーキングに。長さ(mm)40太さ(mm)7
  • テクノタッチ回転印 金銭初号7連 サンビー

    テクノタッチ回転印 金銭初号7連

    サンビー
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷
    文字種別金銭印字桁数(桁)7連文字サイズ初号RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • デジタル長座体前屈計 竹井機器工業

    デジタル長座体前屈計

    竹井機器工業(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
    質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
  • 耐候性樹脂角杭 TRUSCO

    耐候性樹脂角杭

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
    用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック色黒穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
  • フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型) 竹井機器工業

    フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型)

    竹井機器工業
    ¥144,880税込¥159,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
    仕様(フリッカー変化方法)自動型質量(g)800電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)可変範囲20~60Hz(±10%)松吉医科器械コード19-2420-00
  • 足指筋力測定器Ⅱ 竹井機器工業

    足指筋力測定器Ⅱ

    竹井機器工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    8日以内出荷
    足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
    寸法(mm)約200×480×110質量(kg)約4測定方法アイソメトリック測定測定範囲(kg)0.5~80
  • TIGトーチキャップM パナソニックコネクト

    TIGトーチキャップM

    パナソニックコネクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
  • 痛覚計 竹井機器工業

    痛覚計

    竹井機器工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    円錘型圧子を使ったペン型で、先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。
    寸法(mm)約Φ13×105(キャップ含まず)ストローク1g当たり2mm±10%測定範囲2~10g質量(g)約14松吉医科器械コード20-2920-00
  • デジタル垂直とび測定器 ジャンプMD 竹井機器工業

    デジタル垂直とび測定器 ジャンプMD

    竹井機器工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    2回測定し、良い方の記録をデジタルで点滅表示します。 携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
  • アオリ受金(ストレート) 生地 5/8 8×65 信和自動車工業

    アオリ受金(ストレート) 生地 5/8 8×65

    信和自動車工業
    ¥589税込¥648
    1枚
    当日出荷
    大きさ8×65
  • クレヨン系マーキングチョーク キットパス(工事用)詰替用 TRUSCO

    クレヨン系マーキングチョーク キットパス(工事用)詰替用

    TRUSCO
    ¥479税込¥527
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質パラフィン長さ(mm)63(チョーク)幅(mm)10厚さ(mm)10全長(mm)74高さ(mm)74質量(g)5奥行(mm)10グリップ径(Φmm)12商品タイプ詰替用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
  • 棒反応時間測定器(リアクションBG) 竹井機器工業

    棒反応時間測定器(リアクションBG)

    竹井機器工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    棒の落下を利用して敏捷性を測定します。
    材質木寸法(mm)Φ20×550測定範囲(mm)0~500(10mm単位)松吉医科器械コード19-2415-00
  • TIGトーチキャップS パナソニックコネクト

    TIGトーチキャップS

    パナソニックコネクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷