カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
「tklm-wb」の検索結果

マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25