iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力吸着ワイヤレス充電対応 Grippyエレコム翌々日出荷
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする極限設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのスタンド付きハイブリッドケースです。
用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする極限設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのスタンド付きハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 縦置き・横置きのどちらにも対応できる、便利な回転式スタンド付きです。 指紋が付きにくく、手触りの良い特殊なマット加工を採用しています。 画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 スタンドの角度によっては、使用できない場合がございます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。適合機種iPhone 17e/iPhone 16eセット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、アルミ合金、ステンレス、磁石対応ワイヤレス充電器(※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ)