カテゴリ

  • メカニカル部品(20)

「tkp0320-2b」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)椿本チエイン(3件のレビュー)
189税込208
1リンクほか
当日出荷から3日以内出荷
TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))椿本チエイン
129税込142
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類横仕切板(DSAタイプ)
TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)椿本チエイン(2件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン(1件のレビュー)
49税込54
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ外周:片側開閉/内周:取外し
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)椿本チエイン
359税込395
1リンク
当日出荷から3日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
ケーブルベアTKP形用ブラケット 椿本チエインケーブルベアTKP形用ブラケット椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
TKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(縦仕切板)椿本チエイン(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類縦仕切板外幅(mm)共通内幅(mm)共通
プラレールチェーンHPKシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPKシリーズPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
70税込77
1リンク
4日以内出荷から9日以内出荷
ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
EZチェーン Z200型(内のり巾2/35) Igus(イグス)EZチェーン Z200型(内のり巾2/35)Igus(イグス)
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.79幅外寸(mm)94.4幅内寸(mm)37/37難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン Z14型(内のり巾38) Igus(イグス)EZチェーン Z14型(内のり巾38)Igus(イグス)
269税込296
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
TKS形 ケーブルベヤ 椿本チエインTKS形 ケーブルベヤ椿本チエイン
2,598税込2,858
1リンク
7日以内出荷から9日以内出荷
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様-種類ケーブルベヤ本体最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)EZチェーン E03型(内のり巾5)Igus(イグス)(1件のレビュー)
65税込72
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)プラレールチェーンHPOシリーズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
154税込169特価
1セット(1リンク)ほか
当日出荷から77日以内出荷
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルベア TKC形 椿本チエインケーブルベア TKC形椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)椿本チエイン
119税込131
1リンク
当日出荷から3日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
TKS形 ケーブルベヤ 仕切板 椿本チエインTKS形 ケーブルベヤ 仕切板椿本チエイン
109税込120
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様-種類仕切板最大ケーブル・ホース外径(mm)-最大ケーブル・ホース質量(kg/m)-最大移動ストローク(mm)-
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)椿本チエイン(1件のレビュー)
719税込791
1リンク
翌々日出荷から3日以内出荷
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)58形式TKP58H39高さ内寸(mm)39最大移動ストローク(mm)4.3
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
37税込41
1個ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
EZチェーン E300型(内のり巾75) Igus(イグス)EZチェーン E300型(内のり巾75)Igus(イグス)
689税込758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
関連キーワード
cdm2b20-200特集