カテゴリ
- メカニカル部品(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tkp0450w38」の検索結果

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)
椿本チエイン¥359~税込¥395~1リンク当日出荷から3日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
ケーブルベアTKP形用ブラケット
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
TKS形 ケーブルベヤ
椿本チエイン¥2,598~税込¥2,858~1リンク7日以内出荷から9日以内出荷高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。仕様-種類ケーブルベヤ本体最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
プラレールチェーンHPOシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥154~税込¥169~1セット(1リンク)ほか当日出荷から77日以内出荷ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPKシリーズ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥70~税込¥77~1リンク4日以内出荷から9日以内出荷ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPMシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から14日以内出荷フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。色黒材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。最大フリースパン(m)1最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPEシリーズ
PISCO(ピスコ)¥329~税込¥362~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から16日以内出荷収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。ピッチ(mm)45材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)24寸法T(mm)40最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPUシリーズ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥103~税込¥113~1リンク当日出荷から22日以内出荷フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1リンク翌々日出荷から3日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)58形式TKP58H39高さ内寸(mm)39最大移動ストローク(mm)4.3
EZチェーン E300型(内のり巾75)
Igus(イグス)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1個4日以内出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
ケーブルベア TKC形
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個32日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
プラレールチェーンHPCシリーズ
PISCO(ピスコ)¥129~税込¥142~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から12日以内出荷フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)0~50最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応