カテゴリ
- メカニカル部品(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tkp0450w58」の検索結果

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)
椿本チエイン¥359~税込¥395~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
プラチェーンダクト
コガネイ¥148~税込¥163~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
ケーブルベアTKP形用ブラケット
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
プラレールチェーンHPOシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥154~税込¥169~1セット(1リンク)ほか当日出荷から77日以内出荷ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
TKS形 ケーブルベヤ
椿本チエイン¥2,598~税込¥2,858~1リンク7日以内出荷から9日以内出荷高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。仕様-種類ケーブルベヤ本体最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
プラレールチェーンHPKシリーズ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥70~税込¥77~1リンク4日以内出荷から9日以内出荷ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーンダクト
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1リンク翌々日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)58形式TKP58H39高さ内寸(mm)39最大移動ストローク(mm)4.3
ケーブルベア TKC形
椿本チエイン¥14,980~税込¥16,478~1個32日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~80材質(ブラケット)エンプラ(黒色)+スチール製ブシュ付最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
EZチェーン E300型(内のり巾75)
Igus(イグス)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1個4日以内出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)
椿本チエイン¥139税込¥1531リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)25形式TKP25H15高さ内寸(mm)15
プラチェーンダクト
コガネイ¥608税込¥6691個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。