カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)

「tkr3」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス カードリンク TRUSCO

    ステンレス カードリンク

    TRUSCO(7件のレビュー)
    759税込835
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
    用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
  • 介錯ロープ TRUSCO

    介錯ロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
    用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
  • 手持屈折計 高糖度用(0~90%) ワールドボス

    手持屈折計 高糖度用(0~90%)

    ワールドボス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    「TKR-3 手持屈折計 糖度・濃度用 0~90%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用です。軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
    用途液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用。食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅全長(mm)140直径(Φmm)440材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約90目盛範囲0~90%最小目盛0.005温度補正(℃)10~30
  • DINレールストッパー TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレールストッパー TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール止金具 TKRシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1個
    当日出荷
    DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
    材質鋼板高さ(mm)23.5奥行(mm)9.4表面処理三価クロメート横(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生用両面テープ(強弱タイプ) 日東エルマテリアル

    養生用両面テープ(強弱タイプ)

    日東エルマテリアル
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
    用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)30リード線
  • マグネットホルダー用 スペアプレート2枚組 多摩電子

    マグネットホルダー用 スペアプレート2枚組

    多摩電子
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    マグネットホルダー用金属プレート
    シルバー
  • ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー エアコンルーバー 多摩電子

    ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー エアコンルーバー

    多摩電子
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します。吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。
    ブラック最大出力(W)15
  • ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード 多摩電子

    ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します。吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ダッシュボートへは粘着ゲル吸盤でガッチリ固定。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。
    ブラック最大出力(W)15
  • チップ TKR 京セラ

    チップ TKR

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ TKR 京セラ

    チップ TKR

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ TKR/L 京セラ

    チップ TKR/L

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)8穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TKR 京セラ

    チップ TKR

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • マグネットホルダー 回転基台貼付式 多摩電子

    マグネットホルダー 回転基台貼付式

    多摩電子
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    回転機構を備えた台座で貼り付けた後でも360°回転可能。MagSafe対応スマートフォンのホールドに便利なマグネットホルダー。MagSafe非対応のスマートフォンやスマホケースもホールド可能にできるメタルリング1枚付き。お好みの位置に合わせて約7cm伸縮可能なロングアーム採用。
    材質メタルリング:マンガン鋼寸法(mm)メタルリング:約Φ55ブラック材質(本体)ABS+PC 他質量(g)メタルリング:約2本体質量(g)約144
  • トメロン金具 オーエッチ工業

    トメロン金具

    オーエッチ工業
    239税込263特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
    用途ベルトの荷締め材質スチール
  • TKR形 プラケーブルベア 椿本チエイン

    TKR形 プラケーブルベア

    椿本チエイン
    43税込47
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • 超高圧用圧力調整器 千代田精機

    超高圧用圧力調整器

    千代田精機
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷から36日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
    使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ブレード 京セラ

    ブレード

    京セラ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途突切りブレード
  • コンデンサー CoolingDoor

    コンデンサー

    CoolingDoor
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
  • 豊和用 円形生爪 THECUT

    豊和用 円形生爪

    THECUT
    27,980税込30,778
    1セット(3個)
    3日以内出荷