カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 研磨材(3)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「tks-10」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型曲尺 TRUSCO

    小型曲尺

    TRUSCO(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。 JIS規格準拠品
    用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏cm目盛仕上ステン仕上RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
  • ニッケル甲丸スナップ ニッサチェイン

    ニッケル甲丸スナップ

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    板状のフックで容易に開閉できます。
    用途チェーンの先端金具として。材質スチール材質/仕上スチール/ニッケルメッキ種類スナップフック仕上ニッケル
  • 2層チューブストリッパ (TK~) SMC

    2層チューブストリッパ (TK~)

    SMC(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    2層チューブの外層剥離が簡単。 外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
    適合替刃TKS-DPH00071
  • 片手ショックレスハンマー TRUSCO

    片手ショックレスハンマー

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
    用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業
  • ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)

    TRUSCO
    629税込692
    1パック(20本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。
    用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)質量(g)200表面処理ユニクロメッキ
  • ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業

    ボイド管(貫通穴あけ用)

    未来工業(5件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
  • 耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO

    耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1箱(50枚)
    当日出荷
    エコノミータイプの布シート研磨材です。
    用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
  • タイカブラッククイック(壁) 未来工業

    タイカブラッククイック(壁)

    未来工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
  • 軽トラック用シートカバー  フロント 汎用 Meltec(大自工業)

    軽トラック用シートカバー フロント 汎用

    Meltec(大自工業)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    軽トラック用シートカバー 汎用タイプ。汚れやキズからシートを守る!。取付け簡単!防水タイプのシートカバー。フロント2枚分
    材質生地表/ポリエステル、生地裏/PVCコーティング質量(g)約680(セット合計)寸法(幅W×高さH)(mm)【ヘッドレスト】240×365【背面】515×550【座面】560×565
  • タイカブラッククイック(床) 未来工業

    タイカブラッククイック(床)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
  • スリーブ1 未来工業

    スリーブ1

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    スリーブ工法に使用します。
  • バックアップスリーブ25mm充填用 未来工業

    バックアップスリーブ25mm充填用

    未来工業
    469税込516
    1セット
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
    寸法H(mm)28
  • バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業

    バックアップスリーブ50・57mm充填用

    未来工業
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
  • スリーブ(半割型) 未来工業

    スリーブ(半割型)

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    スリーブ工法に使用します。
  • 特大型痔核結紮器セット 内径15mm 荒川製作所

    特大型痔核結紮器セット 内径15mm

    荒川製作所
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容痔核結紮器×1本、痔核鉗子×1本、ノーズコーン×1本、痔核結紮用リング×100個、装着器×1本、専用ケース×1箱有効長(mm)150アズワン品番67-9355-99
  • スリーブ1(共住区画用) 未来工業

    スリーブ1(共住区画用)

    未来工業
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    スリーブ工法に使用します。
  • 差し替え式 災害対策セット(待機~帰宅) キングジム

    差し替え式 災害対策セット(待機~帰宅)

    キングジム
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    災害時の待機から帰宅までを支援し、使用期限のあるものを差し替えられます。待機時から帰宅までをしっかり支援。賞味期限が分かりやすい窓付き。棚に収納したまま差し替えられる
    セット内容保存水(500ml)… 2本、パン(2個入)… 2袋、クッキー(3本入)… 1袋、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)… 5個、ポケットティッシュ… 2個、軍手… 1双、ホイッスル… 1個、マスク… 1枚、アルミポンチョ… 1枚、ナップサック… 1枚質量(g)約2,200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×230×313
  • 痔核結紮器セット 荒川製作所

    痔核結紮器セット

    荒川製作所
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    セット内容痔核結紮器、痔核鉗子、痔核結紮用リング×100コ、リング装着器、専用ケース先端径(Φmm)12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000114松吉医科器械コード20-2960-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 差し替えボックス(待機~帰宅) キングジム

    差し替えボックス(待機~帰宅)

    キングジム
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    災害時の待機から帰宅までを支援し、使用期限のあるものを差し替えられます。待機時から帰宅までをしっかり支援。賞味期限が分かりやすい窓付き。棚に収納したまま差し替えられる
    セット内容保存水(500ml)… 2本、パン(2個入)… 2袋、クッキー(3本入)… 1袋、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)… 5個質量(g)約1,800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×220×300
  • ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    材質(本体)SUS303
  • ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(スチール製)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    表面処理(本体)クロムメッキ
  • ナールドサムノブ(おねじ) TKS MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドサムノブ(おねじ) TKS

    MIYOSHI(小西製作所)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)鋼材SUM22材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ
  • 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    茶カツ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,398税込5,938
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    古綿生地を特殊に組み合わせました。
    用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。厚さ(mm)7
  • 茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)

    茶カツ仕上げバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,398税込5,938
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    古綿生地を特殊に組み合わせました。
    厚さ(mm)7
  • ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形
  • 軽量高さ調整作業台(TKS/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740~940) サカエ

    軽量高さ調整作業台(TKS/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740~940)

    サカエ
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • ショートバー(端子台用) パトライト(PATLITE)

    ショートバー(端子台用)

    パトライト(PATLITE)(18件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    コモン配線に便利な渡り金具です。
  • LED投光器 置型 タイカツ

    LED投光器 置型

    タイカツ(12件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
    用途屋内外の作業現場、レジャー等に電球の種類LED使用場所屋内外コード長さ(m)3保護等級IP65芯数2色温度(K)6000~6500エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 投光器用パーツ 三脚スタンド タイカツ

    投光器用パーツ 三脚スタンド

    タイカツ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    仕様三脚スタンド寸法(幅W×高さH)(mm)(脚幅)約690×約670~1880対応機種TKS-301、TKS-302、TSH-N501、TSH-N502、TKO-101、TKO-201、TKO-301、TKO-501
  • TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN・TKS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO

    止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
  • 【MonotaRO限定】軽量高さ調整作業台(引出付/TKS/200kg/サカエリューム天板/H740~940) サカエ

    【MonotaRO限定】軽量高さ調整作業台(引出付/TKS/200kg/サカエリューム天板/H740~940)

    サカエ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。引出しは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセット可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)740~940材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)(引出)30材質(天板)サカエリューム天板色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)200色(本体)サカエグリーングリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 【MonotaRO限定】軽量高さ調整作業台(引出付/TKS/200kg/ポリエステル天板/H740~940) サカエ

    【MonotaRO限定】軽量高さ調整作業台(引出付/TKS/200kg/ポリエステル天板/H740~940)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。引出しは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセット可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)740~940材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)(引出)30材質(天板)ポリエステル天板色(天板)アイボリー天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)200色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 【MonotaRO限定】軽量高さ調整作業台 DG色 (引出付/TKS/200kg/ポリエステル天板/H740~940) サカエ

    【MonotaRO限定】軽量高さ調整作業台 DG色 (引出付/TKS/200kg/ポリエステル天板/H740~940)

    サカエ
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。引出しは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセット可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途※工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。高さ(mm)740~940材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)(引出)30材質(天板)ポリエステル天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)200色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。
    トラスコ品番805-9438材質SUS303ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)12ノブ高さ(mm)7.5
  • セアテ BIGM(丸山製作所)

    セアテ

    BIGM(丸山製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    規格クロムジ4-M5T5図解NoBCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 セアテ_No.10、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.18、BCS23M 本体 ハンドル、背負枠部品 セアテ_No.10、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 セアテ_No.10、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.18、BCS32BIG-M 背負枠部品 セアテ_No.11、BCS32M 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、TKS26CS 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、BCS32 背負枠部品 セアテ_No.11、BCS32A 背負枠部品_No.8、BCS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    規格LEMA+ブンカイケイコク図解NoMB306SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、MBS305R 貼りマーク部品_No.7、BCS23CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ラベル_No.55、MBS265R 貼りマーク部品_No.7、MBC255L 貼りマーク部品_No.6、MB2650 エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MTL235-40 貼りマーク部品_No.6、MBS325R 貼りマーク部品_No.7、MB325SPU 貼りマーク部品_No.6、NK23S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MBC255G 貼りマーク部品_No.6、TKS26CS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、IAC23Mプロ エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.55、MBS235SP 貼りマーク部品_No.6、MDJ31-9 -A キャブレタ,マフラ部品_No.61、BCS26CSN-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ラベル_No.10など