カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)

「tks05301」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルレバー混合栓 TOTO

    シングルレバー混合栓

    TOTO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
  • 泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO

    泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)

    TOTO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用
  • キッチンスプレー(GGシリーズ用) TOTO

    キッチンスプレー(GGシリーズ用)

    TOTO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
    適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用ねじサイズM24
  • 13mm水栓用泡まつキャップ TOTO

    13mm水栓用泡まつキャップ

    TOTO(11件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)

    TOTO
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(54件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
    適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 台付シングル混合水栓 TOTO

    台付シングル混合水栓

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(14件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO(10件のレビュー)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
  • 水栓 TOTO

    水栓

    TOTO
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
  • シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTO

    シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
  • 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO

    壁付けサーモスタットシャワー金具

    TOTO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
  • サーモスタットカートリッジ PZKF112A KVK

    サーモスタットカートリッジ PZKF112A

    KVK(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
    用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
tks05310j特集