「tks51 cyt」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック

    TKSチューブラ鎌錠

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸
  • 両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) GIKEN(川口技研)

    両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    材質亜鉛合金仕上ニッケル機能両面サムターン錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • チューブラ鎌錠 間仕切錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 間仕切錠

    アトムリビンテック
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金セット内容TKS51チューブラ鎌錠本体、TKS専用ストライク、エスカッション一式(操作部)、角芯、取り付けねじ一式適合扉厚(mm)28~36
  • チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 個室錠

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    材質亜鉛ダイカスト付属品鍵2本タイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
  • チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    チューブラ引戸鎌錠

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
    仕様表示付シルバー適合扉厚(mm)28~36
  • 引戸錠 ウエスト

    引戸錠

    ウエスト(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    種別シリンダー錠材質アルミ
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835質量(g)120
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
    用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797質量(g)41仕上サテン仕上
  • チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 空錠

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金取手握り玉
  • KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック

    KLD51/KLD30 ケース鎌錠

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。
    用途木製引戸の錠前
  • チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 表示錠

    アトムリビンテック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質亜鉛合金
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • 引戸錠 美和ロック

    引戸錠

    美和ロック(12件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
    CB適合扉厚(mm)22~40
  • 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)

    面付本締鎌錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
  • ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 P3

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
  • P1 空錠(両面サムターン) アトムリビンテック

    P1 空錠(両面サムターン)

    アトムリビンテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容チューブラ鎌錠本体 TKS専用ストライク エスカッション一式(操作部) 角芯(戸厚:28mm~36mm用) 取り付けねじ一式材質エスカッション:アルミ合金 サムターン:亜鉛合金
  • チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 個室錠

    アトムリビンテック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金タイプ丸座
  • チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 表示錠

    アトムリビンテック
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質亜鉛合金
建具金物カテゴリ