カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 制御機器(10)
- 切削工具(7)
- 機構部品(4)
- 測定用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tl-101」の検索結果

フントトイレブラシケース付
アイセン(16件のレビュー)¥639税込¥7031セット当日出荷ブラシが落ちにくく、ケースの底につかない設計です。 通気スリット付きで衛生的。 ケースに入れたままブラシを持ち運べます。 水はねしにくい特殊加工のブラシ。トラスコ品番764-4108材質ポリプロピレン寸法(mm)約100×405×120色白質量(g)204使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥789~税込¥868~1袋(20個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
組端子台
東洋技研¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。取付方式C型20mmレール
アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷BNC-ワニ口長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~1袋(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~1袋(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
193mmジャンボルーペ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂本体質量(g)175倍率(倍)1.8ハンドル長さ(mm)156レンズサイズ(mm)193×140×1
LED盤内照明
カメダデンキ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
組端子台
東洋技研¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
組端子台
東洋技研¥399~税込¥439~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681セット(25本)当日出荷付属品座付ナットトラスコ品番491-6573材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110質量(g)81.6下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4ねじの呼びM10必要中空幅(mm)57
LEDクリップライト
ELPA¥4,369~税込¥4,806~1個当日出荷から3日以内出荷クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5色(本体)パールホワイト有効挟み幅(mm)20~25電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~25エコロジー商品省エネ・長寿命
ITLハンガー
ネグロス電工¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
ののじ 18-8 UDカットフォーク 左用・小・Lハンドル
レーベン販売¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷はじまりはスプーンから…新生児が初めて使う道具の開発からスタート幅(mm)(皿)26全長(mm)150質量(g)25EBM品番1753340
エアチューブブラケット Lタイプ1
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷から8日以内出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ DGTLシリーズ
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手左勝手
トラフ型LED灯具
カメダデンキ¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品適合片側AC100V給電、G13口金質量(g)(本体)230RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
ITハンガー
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)ほか4日以内出荷締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から29日以内出荷フラットトップ構造です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
取手付密封タンク(レバー式)
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1個(1個)8日以内出荷本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ 高圧クーラント対応ホルダー TGTR/L-JHP
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から29日以内出荷タンググリップチップ対応です。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応