カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tl-135」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
ラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOPラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ)TIPTOP(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
OMNI3 AUTO(オムニ3 オート) CATEYEOMNI3 AUTO(オムニ3 オート)CATEYE(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
明るさセンサー&振動センサーで自動点灯、消灯を行う乾電池式オートセーフティーテールライト 単4形乾電池を2本使用し、使用時間は最長350時間の長寿命 OMNIdirectional(オムニディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保 コンパクトながらも360度の配光を実現 点灯、点滅、ラピッド点滅の3モード搭載 点灯、点滅はボタン一つで簡単切り替え オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポストやシートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)付属 ポケットやカバンに取り付けることが可能なクリップ(C-2)付属 使用時間:約100時間(点灯)、約200時間(点滅)、約350時間(ラピッド点滅) 使用電池:単4形乾電池x2本(アルカリ乾電池推奨)
仕様【スペアパーツ】SP-11フレックスタイト(5342280)・C-2クリップ(5342460)、【オプションパーツ】SP-12-Rフレックスタイト(5342410)・リアラックマウントブラケット(5342250)・リアラックブラケット(5345620)・RM-1サドル用ブラケット(5446510)・TL-LDシリーズ用ブラケット(5440980)付属品フレックスタイト(SP-11)、クリップ(C-2)寸法(mm)36×75×21.9レッド質量(g)41.5(本体、電池のみ)バンド径(mm)Φ12~32
フラッシングセーフティライト TL-LD135-R CATEYEフラッシングセーフティライト TL-LD135-RCATEYE(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用
仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間質量(g)41.6電源単4形アルカリ乾電池×2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36光源レッドLED×3
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
シャワーエルボ INAX(LIXIL)シャワーエルボINAX(LIXIL)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
埋込扉付 ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)埋込扉付 ダブルコンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
ブラック
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
959税込1,055
1個
当日出荷
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)34.7材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-
テクロン13巾50m ムラテックKDSテクロン13巾50mムラテックKDS
15,980税込17,578
1個
当日出荷
長さ(m)50テープ幅(mm)13材質(テープ)スチールトラスコ品番851-1204質量(g)1700精度JIS1級テープ厚さ(mm)0.45標準張力(N/℃)100
アドバンス 埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス 埋込扉付ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15コンセント個数2個口
Lスロープ 高さ3.5cm レイクス21Lスロープ 高さ3.5cmレイクス21
3,598税込3,958
1本
欠品中
寸法の微調整もナイフ等でカンタンに。添付の両面テープを貼り付けるだけ。
材質ポリエチレン発泡体ブラウンケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×11×3.5
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
929税込1,022
1個
当日出荷
扉のロック・解錠が容易にできます。
用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
スカーフリボン サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スカーフリボンサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
かわいらしさの中にもキリッとした印象を残すストライプ柄のリボン中央でも左右サイドでも決まる3WAY仕様
用途接客・オフィス事務向け混率(%)ストライプ・プリント (ポリエステル100%)
プッシュラッチ 栃木屋プッシュラッチ栃木屋
989税込1,088
1個
4日以内出荷
扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等材質黄銅ストローク(mm)6.3タイプラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定