カテゴリ

  • 自転車部品(13)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)

「tl-15-wh」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
    用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
  • トピックリフター TL-WH300-15 ヨドノ

    トピックリフター TL-WH300-15

    ヨドノ
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷
    全長(mm)1150全幅(mm)600全高(mm)900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42ポンプ回数(回)63(38)
  • WH-MT600-TL-F15 スポーク 279mm SHIMANO(シマノ)

    WH-MT600-TL-F15 スポーク 279mm

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • Y48F00010 WH-M9020 TL F15 29 TLテープ SHIMANO(シマノ)

    Y48F00010 WH-M9020 TL F15 29 TLテープ

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
  • Y0U598010 WH-M8200-TL-F15-B-275 SPOKE279/NIPPLE SHIMANO(シマノ)

    Y0U598010 WH-M8200-TL-F15-B-275 SPOKE279/NIPPLE

    SHIMANO(シマノ)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    スポーク(279 mm/1個)およびニップル(1個) WH-M8200-TL-F15
  • WH-M8120-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)

    WH-M8120-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT

    SHIMANO(シマノ)
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm
    仕様バッグ:N/Aカラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×30C(27.5inch)
  • WH-M8120-TL-F15-B-29 29インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)

    WH-M8120-TL-F15-B-29 29インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT

    SHIMANO(シマノ)
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-29 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm
    仕様バッグ:N/Aカラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×30C(29inch)
  • WH-M8100-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)

    WH-M8100-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT

    SHIMANO(シマノ)
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本ストレートプルスポーク(2.0-1.5-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:27.9 mm
    仕様バッグ:N/Aカラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×24C(27.5inch)
  • Y2LF98010 HB-M9210-Bハブジククミ SHIMANO(シマノ)

    Y2LF98010 HB-M9210-Bハブジククミ

    SHIMANO(シマノ)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    Complete hub axle WH-M9220-TL-F15
  • Y0TW98020 WHM9200TLF1-B29ハブジククミ SHIMANO(シマノ)

    Y0TW98020 WHM9200TLF1-B29ハブジククミ

    SHIMANO(シマノ)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    Complete hub axle WH-M9200-TL-F15
  • Y0TZ98010 WHM9220TLF15B29スポ-ク299/ニップル SHIMANO(シマノ)

    Y0TZ98010 WHM9220TLF15B29スポ-ク299/ニップル

    SHIMANO(シマノ)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    WH-M9220-TL-F15-B-29 SPOKE299/NIPPLE
  • Y0TW9801T WHM9200TLF15B29ベアリング SHIMANO(シマノ)

    Y0TW9801T WHM9200TLF15B29ベアリング

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    Sealed cartridge bearing (17 x 26 x 5) WH-M9200-TL-F15
  • Y0TW98010 WHM9200TLF15B29スポーク300/ニップル SHIMANO(シマノ)

    Y0TW98010 WHM9200TLF15B29スポーク300/ニップル

    SHIMANO(シマノ)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    Spoke (300 mm/1 pc.) and nipple (1 pc.) WH-M9200-TL-F15
  • Y0U298010 WHM8200TLF15B29スポーク298/ニップル SHIMANO(シマノ)

    Y0U298010 WHM8200TLF15B29スポーク298/ニップル

    SHIMANO(シマノ)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    Spoke (298 mm/1 pc.) and nipple (1 pc.) WH-M8200-TL-F15
  • Y0TX9801T WHM9200TLR12B29ベアリング SHIMANO(シマノ)

    Y0TX9801T WHM9200TLR12B29ベアリング

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    Sealed cartridge bearing (15 x 24 x 5) WH-M9200-TL-R12