カテゴリ

  • 機構部品(41)
  • バイク部品(20)
  • 切削工具(18)
  • 電気材料(17)
  • 農業機械(13)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-19」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • ロングテーパーヘッドスパナ エイト

    ロングテーパーヘッドスパナ

    エイト(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
    形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • コーナークランプ 栃木屋

    コーナークランプ

    栃木屋(10件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 封函針 タチカワ

    封函針

    タチカワ
    14,980税込16,478
    1ケース(2000本×10箱)
    当日出荷
    ハンド封函機、エアー封函機用の針です。
    用途ダンボールケース封函入数1ケース(2000本×10小箱)
  • ケーブルクランプ TRUSCO

    ケーブルクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
    用途計測機器・分電盤等質量(g)12.7材質/処理(ラッチ受)SPCC/Uc(ラッチ)PC/黒色(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
  • 耐振用タッチラッチ 栃木屋

    耐振用タッチラッチ

    栃木屋
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。 ストライクが丸い為、多少の振動にも耐えられます。
    用途工作機械・計測機器等材質ABS、SUS304、シリコン、SW、POM、PA質量(g)23.3部品名称ケース、板ばね、ピンゴム、スプリング、ロックピン、スライダー、ローラー、バネ、アーム、ストライク表面処理黒色、原色、3価クロメート、白色保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレンチ 栃木屋

    キーレンチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)16.4材質/処理(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様金属枠付種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • 洗面器用水栓 TOTO

    洗面器用水栓

    TOTO
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップJIS規格JIS B 2061形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
  • アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • レンチロック 栃木屋

    レンチロック

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    欠品中
    六角レンチで操作する簡易錠です。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)69.4材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
  • 15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)250コンセント個数1個口定格電流(A)15・20兼用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
  • インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)

    インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)

    アマダマシナリー(NCC)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
    用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自閉式横水栓 TOTO

    自閉式横水栓

    TOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • レンチストッパー(セット品) 栃木屋

    レンチストッパー(セット品)

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
    用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)89.3部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • オレンジあわ・床 ミラコン

    オレンジあわ・床

    ミラコン
    949税込1,044
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    クッションフロアやPタイルなどの化学床に付いた汚れに天然オレンジオイルが浸透し、キレイに落します。 あわタイプなのでスポット洗浄に効果的です。
    用途化学床の汚れ落し成分界面活性剤(6.3%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、アルキルエーテルサルフェート、ヤシ油脂肪酸アルキルアミド)、除菌剤、キレート剤、天然オレンジオイル液性アルカリ性使用場所繰り返し・詰め替え対応
  • スクリュウ型ファスナー用ハトメ 栃木屋

    スクリュウ型ファスナー用ハトメ

    栃木屋
    81税込89
    1個
    4日以内出荷
    使用方法(カシメ方法)使用工具:[TL-T8-1]、[TL-T8-2]、[TL-T8-AB]、[TL-T9-4]、[TL-T10-CD]材質A5056質量(g)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
    仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイトマットホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125/250定格電流(A)20
  • レンチロック セット品 栃木屋

    レンチロック セット品

    栃木屋
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠とキーのセットです。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)85.8材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/Cr(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチストッパー 栃木屋

    レンチストッパー

    栃木屋
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
    用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン

    Panasonic(パナソニック)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様絶縁枠付種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20
  • タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ イスカル

    タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ

    イスカル
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    フラットトップ構造です。
    用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンス15A・20Aアース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス15A・20Aアース付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)20
  • アドバンスS15A・20A兼用埋込アースターミナル接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS15A・20A兼用埋込アースターミナル接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • 大型レバーキャッチ(締付力調整型) 栃木屋

    大型レバーキャッチ(締付力調整型)

    栃木屋
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    強力な締め付けが可能なレバーキャッチです。取付後に締付力の調整が可能で、希望の操作感に設定ができます。また締付状態では、南京錠を併用することで、ロック機構を設けることも可能です。
    用途建築機械・工作機器・計測機器 等仕様みぞ付き六角ナットを回転させることで、締付力の調整が可能です。取付ねじM5サラ小ねじ締付力(N[kgf])(初期値)412(42) ※寸法調整範囲部が23mmでの締付力RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 簡易耐火プレート付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 簡易耐火プレート付

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスエアコン用埋込SW付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シーズンオフ時の待機電力カットにエアコン用埋込スイッチ付コンセントをご提案します。 プラグを抜かずにスイッチOFF.待機電力カットできます。
    マットホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)20
  • トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-3T)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    33,980税込37,378
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(W-5T)

    岩田製作所
    15,980税込17,578
    1袋(1本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    12,980税込14,278
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1袋(1本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンググリップ 高圧クーラント対応ホルダー TGTR/L-JHP イスカル

    タンググリップ 高圧クーラント対応ホルダー TGTR/L-JHP

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    タンググリップチップ対応です。
    用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(W-1T)

    岩田製作所
    15,980税込17,578
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ(後挽き・溝入れ) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(後挽き・溝入れ)

    NTKカッティングツールズ
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷