カテゴリ
- 機構部品(34)
- 自転車部品(15)
- 測定用品(13)
- 農業機械(12)
- バイク部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 制御機器(9)
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 溶接用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(23)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 三和電気計器(10)
- 栃木屋(9)
- リケン(8)
- MICHELIN(ミシュラン)(5)
- LORLIN(5)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- アキュレイト(3)
- 特殊電極(3)
- C’ultiva(カルティバ)(3)
- エスコ(2)
- 東芝ライテック(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- コクブ(2)
- Continental(コンチネンタル)(2)
- ウイニングボアー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tl-21」の検索結果

TL-21 ツイストフリッピングフック
C’ultiva(カルティバ)¥449税込¥4941枚7日以内出荷強度抜群!”タフワイヤー”+フッ素加工。フリッピング用に設計されたツイストロック仕様のワームフック。ツイストロックによりワームのズレを激減しながらフッキング性能を重視したワイドギャップモデル。PE使用のフルパワーフッキングにパワー負けしない特殊素材”TAFF WIRE”使用のまさにフリッピングフック。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数3/0
TL-21 ツイストフリッピングフック
C’ultiva(カルティバ)¥449税込¥4941枚7日以内出荷強度抜群!”タフワイヤー”+フッ素加工。フリッピング用に設計されたツイストロック仕様のワームフック。ツイストロックによりワームのズレを激減しながらフッキング性能を重視したワイドギャップモデル。PE使用のフルパワーフッキングにパワー負けしない特殊素材”TAFF WIRE”使用のまさにフリッピングフック。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4/0
TL-21 ツイストフリッピングフック
C’ultiva(カルティバ)¥449税込¥4941枚7日以内出荷強度抜群!”タフワイヤー”+フッ素加工。フリッピング用に設計されたツイストロック仕様のワームフック。ツイストロックによりワームのズレを激減しながらフッキング性能を重視したワイドギャップモデル。PE使用のフルパワーフッキングにパワー負けしない特殊素材”TAFF WIRE”使用のまさにフリッピングフック。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5/0
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
大見工業(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
ステンレス製ツマミ付ネジ
栃木屋¥599~税込¥659~1個当日出荷から14日以内出荷抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。用途計測機器・工作機械等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
インパクトレンチ
AIRREX(アネスト岩田)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量タイプにより作業負担が軽減されます。17mm・19mm(標準)・21mm(薄肉)ソケット付きです。正・逆転切り替え及び空気量調整機能付き(3段階)です。用途普通乗用車のタイヤ交換等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000回/分空気消費量(L/min)150ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)330打撃数(min-1[打撃/分])800能力ボルトM16
AKロック
栃木屋¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
バイメタルカッター ツバトリ
ウイニングボアー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から13日以内出荷バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
LED投光器
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110電圧(V)100/100消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h全光束(Lm)1800保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
インパクトレンチ
AIRREX(アネスト岩田)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ロッキングドッグ機構です。ソケット3種ケース付です。用途ボルトナットの締め付け・取り外しに。自動車のタイヤ交換に。トラスコ品番556-5788セット内容ソケット(17、19、21)、専用ケース
赤外線温度計 TKTL
SKF(日本エスケイエフ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から翌々日出荷赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。用途離れた場所の温度測定に。RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)1000未満は0.1、それ以上は1
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードカッター ツバトリ(超硬)
ウイニングボアー¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷から5日以内出荷ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ。厚鋼板、パイプの穴あけ作業にシャンク径(Φmm)10
T字管
阪口製作所¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷全長(mm)218×41最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
ケーブルリール
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。材質スチール、ABS樹脂質量(kg)3色ブラック直径(Φmm)ドラム:350ケーブル長(m)収納:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420ハンドル2段式伸縮ハンドルケーブル径(Φmm)収納:6
エアチューブブラケット Lタイプ2
岩田製作所¥978~税込¥1,076~1個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
Y0T498030 TL-LR021 ロックリングコウグ
SHIMANO(シマノ)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷Sprocket021 ロック ゛コウグ TL-LR021-12TL-LR021 Lock ring tool
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥39,980税込¥43,9781袋(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
342x260x223mmファイル収納ボックス(8個)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌々日出荷デスクの引き出しやキャビネットの書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックス 底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります 2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります 縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます付属品インデックスシール1枚付属仕様8個入り材質ポリプロピレン色クリアサイズA4質量(g)約458寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×342(D)×223(H)mm (内寸:237(W)×305(D)×217(H)mm)


































![圧着工具 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768641-251222-02.jpg)