カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tl-221-2」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ローラーキャッチ
栃木屋¥399税込¥4391個当日出荷から8日以内出荷接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TL(軽荷重) TL22-125
東京発条製作所¥799税込¥8791個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)13.07自由長(mm)125外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね