カテゴリ

  • 機構部品(32)
  • 農業機械(25)
  • 測定用品(18)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自転車部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-23」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器

    マルチメータ用補修テストリード

    三和電気計器(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1組
    当日出荷
    補修用テストリード
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツマミ付ネジ(ショートタイプ) 栃木屋

    ツマミ付ネジ(ショートタイプ)

    栃木屋(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
    用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
  • TL-HS23 ハブスパナ 18mm x 28mm SHIMANO(シマノ)

    TL-HS23 ハブスパナ 18mm x 28mm

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応) SHIMANO(シマノ)

    TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応)

    SHIMANO(シマノ)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    スプロケットを外すための工具です。対応サイズ:7、8、9、10、11段用スプロケット対応
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋
    279税込307
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーティリティーレベル アカツキ製作所(KOD)

    ユーティリティーレベル

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形
    質量(g)150呼び寸法(mm)230感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレスツマミ付ネジ

    栃木屋(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
    用途計測機器・分電盤等材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)SUS303種類丸形表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • TL-304用スペーサー 栃木屋

    TL-304用スペーサー

    栃木屋
    52税込57
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質SUS304質量(g)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベル(箱型) TRUSCO

    アルミレベル(箱型)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
    用途傾き測定に。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • オートラインレーザーATL-23 ムラテックKDS

    オートラインレーザーATL-23

    ムラテックKDS
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    仕様傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)専用レシーバー:約1.5m~25m防塵・防滴IP54盗難・火災補償付(購入日から1年間)電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度水平・たちライン精度:±1mm/10m連続使用時間連続約18時間光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)自動補正範囲約±4°制動方式磁気制動方式光出力1mW以下ライン幅(mm)約2mm/5m※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。動作温度(℃)-10~+40レーザークラス1M(JIS C 6802)ライン出射角(°)水平ライン照射角:約120°たちライン照射角:約135°動作温度範囲(℃)-10~+40
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL) アマダマシナリー(NCC)

    インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)

    アマダマシナリー(NCC)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。
    用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
  • スウィングラッチ 栃木屋

    スウィングラッチ

    栃木屋
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    ドアパネルを開放する場合は、ドアパネルに設けた治具挿入口にマイナスドライバー等の押込治具を差込み、ラッチをスウィングさせる事により開放となります。尚、ドアパネル開放後のラッチは、スプリングの力によりロック位置までもどりますので、ドアパネルは閉じるだけでロックされます。
    用途コンピューター・通信機・OA機器・精密機器・家電・音響・防災等のいろいろな分野での簡易閉鎖錠として適しています。材質SPCC、SWRM、SUS304質量(g)34.2部品名称ラッチ、ヒンジ、シャフト、スプリング表面処理3価クロメートロック解除力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m) GW INSTEK

    アクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m)

    GW INSTEK
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    RS-232Cを使用する機種 フロー制御無し、ヌルモデムケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 湯あか取り ミラコン

    湯あか取り

    ミラコン
    749税込824
    1本(200mL)
    3日以内出荷
    アルミサッシのドアや浴そうのバスタブに付いた白くて硬い汚れ(りん状痕)や湯あか汚れをキレイに落します。
    用途浴槽のバスタブやサッシノドア、窓枠の洗浄成分有機酸、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤液性酸性使用場所浴室
  • 高エネルギー環境用テストリードセット TL238 フルーク(FLUKE)

    高エネルギー環境用テストリードセット TL238

    フルーク(FLUKE)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    テスト・リード・セット
    付属品TL224 シリコン・テスト・リード・セット・TP280 テスト・ブローブ・エクステンダー ・TP238 テスト・プローブ・セット試験電圧1V:60.0MΩ、600MΩ/±(1.5%+5カウント)、2.0GΩ/±(10%+3カウント),1V:6.00MΩ、60.0MΩ、100.0MΩ、/±(3%+5カウント),25V:60.0MΩ、250.0MΩ/±(1.5%+5カウント),5V:6.00MΩ、50.0MΩ/±(3%+5カウント),5V:60.0MΩ、500MΩ/±(1.5%+5カウント)ダイオードテスト基本確度ローパスフィルター :±(1%+3カウント)
  • スペーサー 栃木屋

    スペーサー

    栃木屋
    56税込62
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCTL-23 バイメタルカッター ツバナシ ウイニングボアー

    BCTL-23 バイメタルカッター ツバナシ

    ウイニングボアー
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
    用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)23
  • 400mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ

    400mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

    エスコ
    47,000税込51,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642TL-23
  • 手動ねじ切り用コレット 三桂製作所

    手動ねじ切り用コレット

    三桂製作所
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
  • トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-3T)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル

    深穴ロングテーパドリル K-WTL

    三菱マテリアル
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(W-5T)

    岩田製作所
    8,498税込9,348
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    6,798税込7,478
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    8,998税込9,898
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(W-1T)

    岩田製作所
    8,498税込9,348
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    8,498税込9,348
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(W-5T)

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(W-1T)

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレホンコード エイトワン

    テレホンコード

    エイトワン(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    スッキリ配線できるスリムタイプ。曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
    用途電話機の配置換え・増設に仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
  • トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • スカーフリボン サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    スカーフリボン

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    首元をパッと明るく見せるスカーフ。共布のループ付きなのでスカーフを結んだようなアレンジや、片リボン風のアレンジが可能
    用途接客・オフィス事務向けサイズF混率(%)ワルツ・リボン(ポリエステル100%)
  • スカーフリボン サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    スカーフリボン

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    衿元を華やかに演出するリボンタイ。本当にスカーフを巻いているかのようなボリューム感のあるデザインです。中央、右サイドに付けることにできる2WAY仕様となっています
    用途接客・オフィス事務向けサイズF混率(%)ブライトネス・タイ(ポリエステル100%)
  • トリム 1375シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    11,980税込13,178
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応