カテゴリ

  • 機構部品(74)
  • 切削工具(60)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • 電気材料(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 縫製用品(33)
  • 物流用品(22)
  • メカニカル部品(19)
  • 農業機械(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-25」の検索結果

449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-25 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-25

    東京発条製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)82.78自由長(mm)25外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-40 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-40

    東京発条製作所
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)51.74自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-30 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-30

    東京発条製作所
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)68.98自由長(mm)30外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-50 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-50

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)41.39自由長(mm)50外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-60 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-60

    東京発条製作所
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)34.49自由長(mm)60外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-55 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-55

    東京発条製作所
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)37.63自由長(mm)55外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-80 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-80

    東京発条製作所
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)25.87自由長(mm)80外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-45

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)45.99自由長(mm)45外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-100 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-100

    東京発条製作所
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)20.69自由長(mm)100外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-125 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-125

    東京発条製作所
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)16.56自由長(mm)125外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-150 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-150

    東京発条製作所
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)13.8自由長(mm)150外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-35 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-35

    東京発条製作所
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)59.13自由長(mm)35外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-200 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-200

    東京発条製作所
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)10.35自由長(mm)200外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-65 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-65

    東京発条製作所
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)31.84自由長(mm)65外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • チップ TL25SEI-NPT タンガロイ

    チップ TL25SEI-NPT

    タンガロイ
    65,980税込72,578
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質AH725ねじの種類NPT加工内外径共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TL25SEI-BSPT タンガロイ

    チップ TL25SEI-BSPT

    タンガロイ
    65,980税込72,578
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質AH725ねじの種類BSPT加工内外径共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TL25SEI-NPTF タンガロイ

    チップ TL25SEI-NPTF

    タンガロイ
    65,980税込72,578
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質AH725ねじの種類NPTF加工内外径共用RoHS指令(10物質対応)対応切刃数山数:13TPI山数:14
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-75

    東京発条製作所
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)27.59自由長(mm)75外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-90 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-90

    東京発条製作所
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)22.99自由長(mm)90外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-70 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-70

    東京発条製作所
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)29.56自由長(mm)70外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL25-175 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL25-175

    東京発条製作所
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)11.83自由長(mm)175外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
  • ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-UN タンガロイ

    ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-UN

    タンガロイ
    65,980税込72,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    材質AH725寸法S(mm)3.1寸法W1(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)25
  • ねじ切りカッタ用チップ TL25DEI-W タンガロイ

    ねじ切りカッタ用チップ TL25DEI-W

    タンガロイ
    65,980税込72,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    材質AH725寸法S(mm)3.1寸法W1(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)25
  • ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-ISO タンガロイ

    ねじ切りカッタ用チップ TL25DI-ISO

    タンガロイ
    65,980税込72,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    材質AH725寸法S(mm)3.1寸法W1(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)25
  • 強力ばね軽荷重 TL 外径25mm 東京発条製作所

    強力ばね軽荷重 TL 外径25mm

    東京発条製作所
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)824RoHS指令(10物質対応)対応
  • 体操用太鼓TL25 トーエイライト

    体操用太鼓TL25

    トーエイライト
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    表現運動、指導用におすすめです。
    仕様ヘッド付(プラスチック製)、スティック付、シンバル無しホワイト質量(g)約650直径(Φcm)約25アズワン品番65-0542-94
  • T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンレンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • ロングテーパーヘッドスパナ エイト

    ロングテーパーヘッドスパナ

    エイト(5件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
    形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ストリートエルボ継手 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ストリートエルボ継手 給水・排水用

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    配管の方向を90度変更する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応ストリートエルボ継手です。オスネジとメスネジを一体化した形状のため、継手を追加せずに直接配管機器や配管部材へ接続でき、省スペースで効率的な配管施工が可能です。 PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れており、サビの発生を抑えて長期間安心してご使用いただけます。また、金属製継手に比べて腐食しにくく、水まわり設備や薬液配管などにも適しています。 。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管の方向転換や狭いスペースでの接続作業に便利な配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • 補修用テストリード 三和電気計器

    補修用テストリード

    三和電気計器(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
    補修用テストリード
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミター用摩擦板 椿本チエイン

    トルクリミター用摩擦板

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    種類過負荷保護機器
  • 400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ

    KITZ(キッツ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    399税込439
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • エレキットはんだごてセット エレキット

    エレキットはんだごてセット

    エレキット
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    初めての方に扱いやすい3点セット。 はんだごてに、はんだごて台、はんだをセットしました。
    セット内容30Wはんだごてはんだごて台ヤニ入りはんだ
  • ケーブルクランプ TRUSCO

    ケーブルクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66
  • FKロック(ショートタイプ) 栃木屋

    FKロック(ショートタイプ)

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    フラットキータイプ
    用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)43.2材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット)SWCH/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金・小ナット)S/Zn(キー)BSP/Niキー番号251RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
...