カテゴリ
- 機構部品(39)
- 切削工具(14)
- 測定用品(10)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 農業機械(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(24)
- 栃木屋(12)
- 三和電気計器(8)
- NSK(日本精工)(5)
- 新日軽(LIXIL)(5)
- イスカル(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- タニタ(3)
- アスベル(3)
- アキュレイト(3)
- 二葉製作所(3)
- フルーク(FLUKE)(2)
- 三桂製作所(2)
- コクブ(2)
- KSフィルター(2)
- LIAN LI(2)
- アマダマシナリー(NCC)(2)
- スエカゲツール(Pro-Auto)(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tl-28」の検索結果

自動車向けテスト・リード・セット TL28A
フルーク(FLUKE)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷自動車向けテスト・リード・セットケーブル長(m)1.5最大電流(A)10保証期間1年使用環境温度(℃)-80~70確度直流電圧:± (1%+4カウント),抵抗:± (1%+5カウント)
補修用テストリード
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981組当日出荷リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスT型ファスナー
栃木屋(3件のレビュー)¥369税込¥4061個欠品中ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等質量(g)7.7締付力(N[kgf])約49.1(5)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPCRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインマグネットキャッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。用途通信機器・家具等材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメート吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ペイントミキサー
EpoChemical¥599税込¥6591本当日出荷塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155色ブラック直径(mm)3.5
デジタルスケール TL280
タニタ¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から10日以内出荷片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
大見工業(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
ツマミロック
栃木屋¥649税込¥7141個当日出荷スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルカッター ツバトリ
ウイニングボアー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から13日以内出荷バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
T型ファスナー1型
栃木屋¥759税込¥8351個4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。用途計測機器・各種ケス材質SPCC、SUM、SUS304質量(g)42.7部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約206[21]RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠
栃木屋¥8,598税込¥9,4581個当日出荷受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mm
EFFORT(エホート)¥639税込¥7031本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)135有効長(mm)75
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
MTL・MTE・MTS メタルラッチ
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)
アマダマシナリー(NCC)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
FKロック
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷キーは操作性のよい、リバーシブルキーを採用しました。コンパクトサイズのためスペースを有効に利用できます。また、止め金具が固定されていますので取付が簡単です。用途小型制御装置・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)キーは、リバーシブルタイプです。本品は、左右兼用です。右付にご使用の際は取付穴が左右対称になります。質量(g)40材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(止め金具)SPCC/Zn(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Niキー番号286RoHS指令(10物質対応)対応
自動車向けテスト・リード・セット
テクトロニクス&フルーク¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷自動車用の1.5m長のテスト・リード・セット。頑丈な銅製の鋸歯状アリゲータ・クリップは絶縁線も確実に挟み込み、ねじ山/裸線/端子用ねじを捕捉。開口部12.7mm。熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟。-80℃~150℃まで利用可能。IEC1010-2-031CATI30V準拠、最大電流10Aアズワン品番64-7720-77
デジタルスケール TL280 USB付
タニタ¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷から10日以内出荷片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL280 RS付
タニタ¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷から8日以内出荷片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
ライン棚受(アルミ製) 2本入
NewHikari¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷アルミ製のスッキリしたデザインの棚受です。トイレ上部の収納制作等に最適です。アルミ製でカット加工が容易、棚板の奥行きに合わせて長さ調整もできます。付属品取付ネジ/皿タッピング3.5×16:6本、皿タッピング3.5×35:6本耐荷重(kg)30(1組あたり)※棚板の質量含む
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥52,980税込¥58,2781袋(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリム 150シリーズTPE 28M
岩田製作所¥30,980税込¥34,0781袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2324長さ(m)28材質(芯金)A5052模様3.(表面)
バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズ
スエカゲツール(Pro-Auto)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
トリム 750シリーズTPE 28M
岩田製作所¥25,980税込¥28,5781袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1988長さ(m)28材質(芯金)A5052模様3.(表面)
ツマミロック
栃木屋¥639税込¥7031個7日以内出荷スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等仕様引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9)材質ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S質量(g)35表面処理ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応