カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tl-306」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • MCラッチ 栃木屋

    MCラッチ

    栃木屋
    349税込384
    1個
    欠品中
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト質量(g)21.5部品名称ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー表面処理茶色、Br吸着力(N[kgf])約9.81[1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    689税込758
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 電動フェイスシェーバー カトレ

    電動フェイスシェーバー

    カトレ
    1,590税込1,749
    1個
    4日以内出荷
    1台2役!眉・フェイスシェーバー。両面刃だからアタッチメント交換が不要。眉の長さを3mmと5mmでお手入れできる眉コーム付き。コンパクトなペン型デザインで持ち運びが自由。キズに強く高級感のあるアルミボディを採用。専用ポーチ付属。
    付属品掃除用ブラシ、キャップ、コーム、ポーチ電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×1本)※別売本体質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×13×132保証期間6カ月
  • リーマ HS T柄 HLXTL 第一ツール

    リーマ HS T柄 HLXTL

    第一ツール
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • インデックス TOTO

    インデックス

    TOTO(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    適合品番T33AS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、T205SNR、TK3S、TK15AS、TK16AJS、TK130S、TL306RA、TL306RAG、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM115CDSR、TM115CSN、TM116CSLN、T34BR13、TW30SRほか
  • 洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用) TOTO

    洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用)

    TOTO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)395(引き棒部)適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
  • 洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用 TOTO

    洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用

    TOTO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)365(引き棒部)適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか