カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「tl-310」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ツイストロックソケットホルダ SK11ツイストロックソケットホルダSK11(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
片手でソケットの着脱が可能です。 約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。 レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。 固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。
用途ソケットの整理・収納、持ち運び。材質レール:アルミ、クリップ:PPクリップ数10
ドリルビット研磨機 ベルソスドリルビット研磨機ベルソス(7件のレビュー)
7,389税込8,128
1台
当日出荷
セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.6ブラック電源(V)AC100(50/60)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165定格時間(分)15以下(5分インターバル)研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)研磨サイズ(mm)3.~16入力電力(W)40
バイメタル貫通インパクト ニコテックバイメタル貫通インパクトニコテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIT 住友電工ハードメタルチップ GIT住友電工ハードメタル
41,980税込46,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACZ150
眉毛専用 電動レディースシェーバー カトレ眉毛専用 電動レディースシェーバーカトレ
1,890税込2,079
1個
4日以内出荷
眉まわりのムダ毛を簡単ケア。旅先・営業先にも持ち運びが自由なコンパクト設計。肌に優しい、低刺激回転刃採用。ペン先型ヘッドで細かいうぶ毛もしっかりキャッチします。LEDライト付き。
付属品掃除用ブラシ、キャップ電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×1本)※別売本体質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×127保証期間6カ月
ソレノイド付キースイッチ 栃木屋ソレノイド付キースイッチ栃木屋
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
電気式と機械式を併用したソレノイド付きのキースイッチです。 キーの抜き差しはA点のみ可能です(1点抜き)。ソレノイドに給電時のみキーが抜けます。
用途計測機器・OA機器等材質C3604、SPCC、C2801、SUS304WPB、S、SUS304、C3713形式単極切換型定格AC250V 10A DC8V 10A(抵抗負荷)端子形状板型半田付端子部品名称錠本体、ブラケット、マイクロスイッチ、スイッチカム、ソレノイド、回転規制カム、スプリング、十字穴付なべ小ねじ、E形止め輪、キー耐電圧非連続1000V、各端子とアース1500V表面処理Cr、3価クロメート、黒色、Ni絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+80(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命5000万回以上RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命30万回以上
テンキーロッカー LION (ライオン事務器)テンキーロッカーLION (ライオン事務器)
139,800税込153,780
1台
47日以内出荷
テンキー仕様のロッカーです。ロッカー内部にアジャスター機構を内蔵しております。
仕様アジャスター付材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)グリーン購入法適合
預かりロッカー 内筒交換錠 TRUSCO預かりロッカー 内筒交換錠TRUSCO
329,800税込362,780
1台
21日以内出荷
持ち込み禁止の携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラなどの一部預りに適しています。
材質スチール
預かりロッカー ダイヤル錠 TRUSCO預かりロッカー ダイヤル錠TRUSCO
359,800税込395,780
1台
21日以内出荷
持ち込み禁止の携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラなどの一部預りに適しています。
材質スチール