カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tl-55-2」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーキャッチ 栃木屋

    ローラーキャッチ

    栃木屋
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
    用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エステック2枚刃エンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)

    エステック2枚刃エンドミル ロング刃

    S&K(三興製作所)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
  • Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
    刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)35
  • 分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520 TIME

    分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520

    TIME
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    4日以内出荷
    PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84
    仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)

    Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ロング刃

    S&K(三興製作所)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理Sコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
  • TUTELA MULTI DCT 700 20L Petronas

    TUTELA MULTI DCT 700 20L

    Petronas
    ¥109,800税込¥120,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    プレミアム合成油をベースに特別に開発された高性能DCTフルード。湿式DCTギヤボックスの要求性能を満たすべく、プレミアム合成油をベースに特別に開発された高性能DCTフルードです。広範囲にわたるフィールドテスト及びベンチテストを経て様々なメーカーの仕様に対応することを実現しました。高温下での優れた熱安定性と酸化安定性により、常に安定した粘度特性を維持し、DCTの適正な作動特性を長期にわたり維持します。また、スラッジなどの堆積物の生成を防ぎ、DCT内部をクリーンに保ちます。強化された油膜特性により優れたせん断安定性を発揮し、ギヤやベアリングなど全ての可動部品を摩耗から保護します。一覧へ戻る
    用途国産及び輸入車の湿式DCT車両に使用可能。優れた耐熱性と酸化防止性により長期間安定した油圧特性を発揮し安定したギヤシフト性を実現。卓越した油膜特性によりギヤボックス内の各部を確実に保護。優れた防錆作用とシール適合性により長期にわたり腐食とオイル漏れからギヤボックスを保護性能NISSAN:Powershift 6-spped 、MITSUBISHI:TC-SST 6-speed 、BMW:DCTF-1, 1+, 2 、W/Audi:G 052-182, G-052-512, 529, G-052-536, G-055-536, TL 52529, TL 52182/ G 052 182 A2/A6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性