カテゴリ
- 機構部品(27)
- バイク部品(11)
- 作業工具(7)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 測定用品(5)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(22)
- マキタ(14)
- MICHELIN(ミシュラン)(7)
- 三和電気計器(5)
- 大見工業(3)
- サンコーテクノ(3)
- アキュレイト(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- 栃木屋(2)
- 大阪魂(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- リキマエダ(1)
- MEC(1)
- IRC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tl-61」の検索結果

超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用
大見工業¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。材質コバルトハイス(センタードリル)型TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
大型蓋止
栃木屋¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。用途工作機械・建設機械・コンテナ等材質SPCC、SWRM、C5191質量(g)199部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベース許容荷重(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタブレット
wacom(ワコム)¥19,880税込¥21,8681台当日出荷イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。仕様筆圧レベル:4096セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)サイズMedium質量(g)410対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。連続使用時間(時間)最大15機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド読取(mm)216×135バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)保証期間1年充電時間(時間)約3.5読み取り速度速度(ペン):133ppsセキュリティペンテザースロットBluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)カメラ登録数2540読取方式電磁誘導方式筆圧レベル4096
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
ローレットつまみSRT-L6-10S
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ローレットつまみのおねじタイプです。用途シールドラック、制御盤、配電盤などに。トラスコ品番132-7644材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1袋(1本)ほか当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
ITハンガー
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)ほか4日以内出荷締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1袋(100本)ほか当日出荷屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットつまみBRT-L6-10CR、SRT-L6-10S
LAMP(スガツネ工業)¥529税込¥5821個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番133-3966材質快削黄銅、綱快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~1.6寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)