カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 機構部品(49)
  • 農業機械(40)
  • 制御機器(36)
  • 自動車純正部品(34)
  • 電気材料(26)
  • 測定用品(22)
  • 切削工具(19)
  • 作業工具(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 物流用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「tl-8.0」の検索結果

416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケアソフトTL-8 CONDOR(山崎産業)

    ケアソフトTL-8

    CONDOR(山崎産業)
    119,800税込131,780
    1巻
    翌々日出荷
    保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。立ち作業の疲労を軽減します。高いクッション性と防音性、保温効果のある発泡塩ビ、耐久性の高い塩ビシートの二層構造。防炎適合品。
    材質上層:PVCシート、下層:発泡PVC幅(mm)910厚さ(mm)8質量(kg)23長さ(m)10アズワン品番64-5103-29
  • Huber & Suhner 同軸ケーブル TL-8A HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸ケーブル TL-8A

    HUBER & SUHNER
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    特性インピーダンス50 Ω動作温度(℃)(Min)-5シース色断熱材PEフォーム(ケーブル), TPU (外装)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)Cu-Be / 金
  • TL-8S30 ギア枠ユニット工具 SHIMANO(シマノ)

    TL-8S30 ギア枠ユニット工具

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
  • TL-8S11 右玉押し取外し工具 SHIMANO(シマノ)

    TL-8S11 右玉押し取外し工具

    SHIMANO(シマノ)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
  • TL-8S20 右玉押し取付け工具 SHIMANO(シマノ)

    TL-8S20 右玉押し取付け工具

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-30 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-30

    東京発条製作所
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)8.18自由長(mm)30外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-15 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-15

    東京発条製作所
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)16.35自由長(mm)15外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-25 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-25

    東京発条製作所
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)9.81自由長(mm)25外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-20 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-20

    東京発条製作所
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)12.26自由長(mm)20外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-10 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-10

    東京発条製作所
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)24.53自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-35 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-35

    東京発条製作所
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)7.01自由長(mm)35外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-40 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-40

    東京発条製作所
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)6.13自由長(mm)40外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-70 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-70

    東京発条製作所
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)3.5自由長(mm)70外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-50 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-50

    東京発条製作所
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)4.91自由長(mm)50外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-80 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-80

    東京発条製作所
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)3.07自由長(mm)80外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-65 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-65

    東京発条製作所
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)3.77自由長(mm)65外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-45 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-45

    東京発条製作所
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)5.45自由長(mm)45外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンレンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-75 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-75

    東京発条製作所
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)3.27自由長(mm)75外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-60 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-60

    東京発条製作所
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)4.09自由長(mm)60外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL8-55 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL8-55

    東京発条製作所
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)4.46自由長(mm)55外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • パレット回転機 マワール 大阪タイユー

    パレット回転機 マワール

    大阪タイユー(10件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質
  • TL8A-11SMA-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNER

    TL8A-11SMA-11SMA-03000-51

    HUBER & SUHNER
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TL8A-11N-11N-01500-51 HUBER & SUHNER

    TL8A-11N-11N-01500-51

    HUBER & SUHNER
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • クイック継手 エルボ コガネイ

    クイック継手 エルボ

    コガネイ
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • T型クイックターンボールレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンボールレンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端に丸い形のポールポイント加工したことで斜めから差し込んだ状態での締め付けも可能です!
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型
  • スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ

    AirTAC
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm

    KIドリル
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
    用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
  • 熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入り brother(ブラザー)

    熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入り

    brother(ブラザー)
    22,980税込25,278
    1箱(10巻)
    当日出荷
    熱転写用アート紙。無地ラベル。幅80mm×長さ50mm。ラベルピッチ3mm。10巻入り(1巻1300枚)。対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU。
  • カンチレバー型クランプ TRUSCO

    カンチレバー型クランプ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
  • 四角ペンフック(大) サカエ

    四角ペンフック(大)

    サカエ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
    用途ツール、工具の保管に付属品抜け止めビス2本適合共用パネル許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)80×80×92
  • アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状3コ用
  • ワンハンド脱着型 エルボ TRUSCO

    ワンハンド脱着型 エルボ

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
    材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) フジ矢

    六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)

    フジ矢
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
  • アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    形状エルボ使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類R使用温度範囲(℃)5~60ねじ規格インチサイズ