カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tl-bp」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカー端子カバー用テストリードセット 三和電気計器

    ブレーカー端子カバー用テストリードセット

    三和電気計器
    5,198税込5,718
    1組
    当日出荷
    絶縁抵抗測定でブレーカカバーの端子穴から直接測定可能なブレーカーピン・テストリードのセット
    種別ブレーカー端子カバー用テストリードセット全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO

    樹脂バックル付結束ベルト

    TRUSCO
    719税込791
    1本
    当日出荷
    ベルト長さの調整可能です。 金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
    用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具ベルト長さ(m)3
  • 19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
    用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラック材質ABS樹脂質量(g)794寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×51
  • プラトップチェーン TPUS形(曲線搬送用) 椿本チエイン

    プラトップチェーン TPUS形(曲線搬送用)

    椿本チエイン
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1最大許容張力(kN)2.16
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~)

    CKD
    25,888税込28,477
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパン

    LEDベースライト TLBOシリーズ

    エコ・トラスト・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A) 電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較) LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ 明るさは4種類 器具幅は160mm/230mm 低ノイズLEDベースライト照明。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパン

    LEDベースライト TLBOシリーズ

    エコ・トラスト・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)1.5種類トラフ型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパン

    LEDベースライト TLBOシリーズ

    エコ・トラスト・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)2種類反射笠型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×61.4×154色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯ケース
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
  • 壁排水金具(Pトラップ) TOTO

    壁排水金具(Pトラップ)

    TOTO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • 19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    95日以内出荷
    19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
    用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5988材質ABS樹脂質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×51