カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら