カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

充電式アングルインパクトドライバ
マキタ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース全長(mm)387質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])0~2000打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1860B)最大締付トルク(N・m)60バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実働約27、フル40ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら