カテゴリ

  • 縫製用品(35)
  • 物流用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl300」の検索結果

110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロテクタ(TL300D用) マキタ

    プロテクタ(TL300D用)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    プロテクタ(TL300D用)。製品先端部を保護します。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • タイルすべらーず ターナー色彩

    タイルすべらーず

    ターナー色彩(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(300g)
    当日出荷
    タイル床面のスリップを防止します! 水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。 塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。 透明の塗料で床面の風合いを損ないません。 気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。 雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
    用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10性状半透明液体乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)塗装間隔2時間以上(屋内)
  • ThinLINE あかしや

    ThinLINE

    あかしや
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    穂の太さ2mm径、極細で繊細なタッチの毛筆ペン。 穂先は弾力に富んだ人造毛(特殊せんい)を使い、一本一本手づくりで丹念に造筆しております。 耐光性・耐水性に優れた「水性顔料インク」を使用しており、乾くと水に流れず色褪せしません。深みのある日本の伝統色にこだわりました。
  • アルミレベル(箱型) TRUSCO

    アルミレベル(箱型)

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
    用途傾き測定に。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む光源赤色半導体レーザヘッド形状角感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替光色赤検出光レーザー
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC125V・12A品種3P電源コード
  • あかしや極細毛筆彩ThinLINE墨色 あかしや

    あかしや極細毛筆彩ThinLINE墨色

    あかしや
    ¥299税込¥329
    1本
    翌々日出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール
  • 極細毛筆「彩」ThinLINE 5色セット あかしや

    極細毛筆「彩」ThinLINE 5色セット

    あかしや
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    極細毛筆筆ペン。水性顔料インク。
  • ロングレンジCCDリーダー ZEBEX

    ロングレンジCCDリーダー

    ZEBEX
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。 握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。 読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。
    仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Lux使用温度範囲(℃)0~50適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMIセンサーCCDセンサー読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%)消費電流(mA)110(typical)光源(nm)617(可視光/赤色LED)アングル(°)(スキャン)42読み取り速度330スキャン/秒強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)動作電圧(V)DC5±5%使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 丸トレー 黒  30cm 丸十

    丸トレー 黒 30cm

    丸十
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    翌々日出荷
    美しい木目が特徴的です。
    用途天然木を使用しているので、色や形状に多少の違いがございます。TGK品番1-0820-0902材質MDF(中質繊維板)、ウレタン塗装内径(Φmm)290直径×高さ(mm)300×20
  • TL-EW300 ケーブルツール SHIMANO(シマノ)

    TL-EW300 ケーブルツール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • ブラケット L型 南電機

    ブラケット L型

    南電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット  ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
  • ディスクパッド HAMP(ホンダ)

    ディスクパッド

    HAMP(ホンダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
  • アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット  ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
  • Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
    刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)35
  • Sコーティングエステック4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングエステック4枚刃ロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数4表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)33
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
  • チップ JTTR/L タンガロイ

    チップ JTTR/L

    タンガロイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローコストロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-3000Plus RS232Cインターフェース アイテックス

    ローコストロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-3000Plus RS232Cインターフェース

    アイテックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 換気型金属トラフ L型分岐カバー カナフジ電工

    換気型金属トラフ L型分岐カバー

    カナフジ電工
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    11日以内出荷
    直角L型分岐カバーに使用します。EAT、EBT、ECT、EDT 共用
    種類L型分岐カバー
  • 換気型金属トラフ L型パワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ L型パワフルトラフ

    カナフジ電工
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    11日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
  • ローコストロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-3000Plus RS232Cインターフェース ブラック アイテックス

    ローコストロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-3000Plus RS232Cインターフェース ブラック

    アイテックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
    形状1段構造大電流(200A~)定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000取付寸法(mm)DIN35締付トルク(N・m)10.0~14.7結線方式セルフアップねじサイズM10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    15日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(500本)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534