カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「tl350-2」の検索結果

ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ
パトライト(PATLITE)¥599税込¥6591個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15.5端子ねじM5×12結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(UL)(A)35
トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器