カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「tl3512」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15.5端子ねじM5×12結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(UL)(A)35
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL35-125 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL35-125

    東京発条製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)32.47自由長(mm)125外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 感熱トラッキング お知らせコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 ! 電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ メーカー独自のアルゴリズムにより、 コンセントの小さな温度変化も検出 異常な過熱を検知して 電気火災を未然に防止 エアコン用が新登場
    定格15A 100Vグレー極数2極結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下耐電圧(V/min)1200接触抵抗(mΩ)50以下消費電力(W)0.5使用場所住宅、事務所等の屋内使用周囲温度(℃)-10~40種類埋込コンセントコンセント個数2定格電流(A)15
  • アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 埋込・アースターミナル付 接地 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 埋込・アースターミナル付 接地

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブラック種類埋込コンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • FF式温風石油暖房機 サンポット

    FF式温風石油暖房機

    サンポット
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売質量(kg)17径(Φmm)給排気筒径:50管径(Φmm)延長管:40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×440×303グリーン購入法適合