カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 機構部品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tl384ufv」の検索結果

シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
シングルレバー混合栓用散水板部
TOTO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱9日以内出荷低水圧でハンドシャワーのソフトの水勢が弱い場合に使用してください。適合本体TKJ32型、TKG32型、TK51型適合品番TKJ31UBF型
ラッチ錠
栃木屋¥759税込¥8351個当日出荷ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
これカモ シャワーヘッド ペット用 赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替○