カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み

「tl43j」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    中強度。取り外し可能。
    用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。タイプ油面向き液色分類高粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)1300~3000固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじ緩み止めカテゴリ