カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
「tla-a3」の検索結果

軽中量棚TLA型用背あたり
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷から12日以内出荷棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。揮発性有機化合物塗装対応(VOC対応塗装)。高さ(mm)45色オイスターホワイト奥行(mm)10材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
ネットランチャーPrо
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2~3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)。発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。性能射程距離2~3.5m全長(mm)320質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)-10~40電源リチウム電池外径(Φmm)カートリッジ:100、グリップ部:42寸法(m)ネット:3.2×3.2耐水性生活防水レベル使用場所屋内・屋外主材質本体:プラスチック、カートリッジ:プラスチック・ゴム使用期限カートリッジ:購入後4年、グリップ:購入後10年