カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)

「tld02202j」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機能部 TOTO

    機能部

    TOTO(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    機能部
    用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
  • 排水管部(32mm、ワンプッシュ、補修用) TOTO

    排水管部(32mm、ワンプッシュ、補修用)

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合品番T7PW1、T7PW3、T7PW51、T7SW1、T7SW3R、T7SW51ほか
  • ワイヤー式ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワイヤー式ポップアップ排水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    洗面器がオーバーフローで、混合栓にポップアップがない場合。
    呼び径32
  • ポップアップ排水金具ユニット カクダイ

    ポップアップ排水金具ユニット

    カクダイ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    仕様カウンター上面操作ワンプッシュ式カウンター穴径(Φmm)14
  • 20Aフルパワーリモコンリレー両切 Panasonic(パナソニック)

    20Aフルパワーリモコンリレー両切

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用種類電力調整器主回路電圧(V)AC300ブラック接点主回路側 両切操作回路電圧(V)AC24形状電力調整器温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
  • 洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓 TOTO

    洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    タイプポップアップ式・洗面器用適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
  • 排水金具(取替用) TOTO

    排水金具(取替用)

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • 排水栓部 TOTO

    排水栓部

    TOTO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    排水栓部
    用途壁排水金具 ワンプッシュ(TLDP1003J)、床排水金具 ワンプッシュ(TLDS1003J)、排水金具(T7W29系)用
  • ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用

    ミナミサワ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)タイプ後付け使用温度範囲(℃)1~40(水温)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用周囲温度(℃)1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa洗浄水量(L)約1.5~2.3(淀掛け洗浄/標準)、約2~3.4(淀掛け洗浄/眺め)設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)約2(0.1MPa/出荷時設定で1回あたり)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • 便器洗浄管(継手) さしこみベンド カクダイ

    便器洗浄管(継手) さしこみベンド

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質黄銅
  • ポップアップ排水金具ユニット カクダイ

    ポップアップ排水金具ユニット

    カクダイ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
  • 排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式) KVK

    排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式(ワイヤー式)

    KVK(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    形状Sトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
  • 露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)

    露出テレホンモジュラジャック

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
    種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)500適合TOTOワンタッチソケット式水栓延長用TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型長さ(m)0.5
  • 便器洗浄管(継手) 特ベンド カクダイ

    便器洗浄管(継手) 特ベンド

    カクダイ(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅
  • 排水栓部 TOTO

    排水栓部

    TOTO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    排水栓部
    用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM6/TLDP2106J)、床排水金具 Sトラップ(T6SM5/TLDS2106J)用