「tleh40-502030」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(44件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • 直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形

    エコリカ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
    用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管形LEDランプ スリム管モデル エコ・トラスト・ジャパン

    直管形LEDランプ スリム管モデル

    エコ・トラスト・ジャパン
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
    使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K エコ・トラスト・ジャパン

    直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K

    エコ・トラスト・ジャパン
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h演色指数(Ra)83給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • 間接照明用器具一体型LED照明 エコ・トラスト・ジャパン

    間接照明用器具一体型LED照明

    エコ・トラスト・ジャパン
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。 昼白色と電球色をラインナップ 送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。 軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。 口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。 LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。 電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
    付属品着脱防止バンド2本付属電源電源内蔵定格電圧(V)AC90~242保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源寿命50000時間配光角度(°)最大270演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ

    エコリカ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
    用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパン

    LEDベースライト TLBOシリーズ

    エコ・トラスト・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)1.5種類トラフ型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用) エコリカ

    直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)

    エコリカ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。
    用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 省エネ形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパン

    LEDベースライト TLBOシリーズ

    エコ・トラスト・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A) 電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較) LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ 明るさは4種類 器具幅は160mm/230mm 低ノイズLEDベースライト照明。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ

    エコリカ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
    用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形形状直管質量(g)430消費電力(W)15.7口金G13点灯形グロー式、ラピッド式、AC直結式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形LEDランプ 30W形 エコ・トラスト・ジャパン

    丸形LEDランプ 30W形

    エコ・トラスト・ジャパン
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
    用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1100色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED直管 オールフリー対応 40W昼白色 ドウシシャ

    LED直管 オールフリー対応 40W昼白色

    ドウシシャ
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    種別40型寸法(mm)1198×Φ29質量(g)300消費電力(W)15口金G13点灯方式グロー、ラピッド、インバーター方式に対応光束(Lm)2300光色昼白色演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)150
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED直管 オールフリー対応 40W昼光色 ドウシシャ

    LED直管 オールフリー対応 40W昼光色

    ドウシシャ
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    種別40型寸法(mm)1198×Φ29質量(g)300消費電力(W)15口金G13点灯方式グロー、ラピッド、インバーター方式に対応光束(Lm)2250光色昼光色演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)150
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパン

    LEDベースライト TLBOシリーズ

    エコ・トラスト・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    明るさは4種類をラインナップ 低ノイズLEDベースライト照明 。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
    仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)2種類反射笠型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×61.4×154色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
照明カテゴリ