カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 住設機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tlf30ux」の検索結果

シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)
TOTO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー取付穴二穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)15・28ハンドル色メタル取付け方法台付ハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
止水付取替用脚部 TH732
TOTO¥6,198税込¥6,8181個欠品中タイプシングル・サーモ用適合品番TKG30U1RX、TKG37U1X、TMF40DQ1X、TMF40WQ1RX、TMHG40C1、TMG40C1RX、TMG40WY1RXほか
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、)
TOTO¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mmJIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合水栓 エコハンドル ポップアップ排水栓タイプ
INAX(LIXIL)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ)使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)固定105グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
洗面用 シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ適合場所洗面台取付穴径(Φmm)35商品タイプ台付
節水整流キャップ
TOTO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。内径(Φmm)22ねじ径W22山20接続ねじW22山20