カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlhg31」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)

    TOTO
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付使用地区一般操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、)

    TOTO
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
    仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mmJIS規格JIS B 2061
  • 泡まつキャップ TOTO

    泡まつキャップ

    TOTO
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    泡まつキャップ
    用途台付シングル混合水栓(TL431系/TLC11系/TLHG30系/TLHG31系)用ねじ径M24×1.0
  • ふさぎふたセット TOTO

    ふさぎふたセット

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    ふさぎふたセット
    用途旧型洗面化粧台Aシリーズの水栓金具TL346型をTLHG31F1型に取り替えるための部材です。径(Φmm)大:74、小:64
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(14件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
  • シングル混合水栓 エスコ

    シングル混合水栓

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム取付穴径Φ33~37mmねじ径G1/2”型番TLHG31DEFR寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154取付穴径(Φmm)Φ33~37mm
水廻り部材カテゴリ