カテゴリ
- 科学研究・開発用品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 制御機器(22)
- 切削工具(20)
- バイク部品(15)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)(30)
- CKD(24)
- 京セラ(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(7)
- Moflash(4)
- サンワサプライ(3)
- Vesrah(3)
- エルブレイン(3)
- エビス(水平器)(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- IRC(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tlm」の検索結果

Amphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001
AMPHENOL¥599~税込¥659~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 57.5mm幅 = 28.75mm直径 = 28.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルユニット Moflash LED-TLMシリーズ
Moflash¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:終端●多機能の:なし●高さ:62mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
サウンドユニット Moflash LED-TLMシリーズ
Moflash¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:サウンダ●多機能の:なし●電流タイプ:DC●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:80dB●高さ:56mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
ベース付きサポートチューブ Moflash LED-TLM用
Moflash¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付け脚、トップキャップ、ポール●併用可能製品:LED-TLM●サイズ:100mm●利用可能な3つのベース取り付けオプションは、取り付け脚及び100 mmのポール(品番 ; 901-0738 901-0738 )、取り付けブラケット及び100 mmのポール(品番 ; 901-0747 901-0747 )、取り付け脚、トップキャップ及び100 mmのポール(品番 ; 901-0740 901-0740 )です。 各ベースに1 mのフライングリードが付属します。. Moflash LED-MINIモジュラ信号タワー. LED-MINIモジュラ信号タワーは、低コストで小型のローカル信号を必要とする小規模な商用の信号用途でステータス表示に最適です。 ビーコンのライトは連続 / 点灯(1段階のアラーム)のため、ビーコンが通電されるとLEDが常にオンになります。 このタイプの操作は制御パネルやplcなどのリモートソースから制御できる利点があり、2段階のアラームを追加することでビーコンによる表示の柔軟性がより大きくなります。 LED-MINIは簡単に組み立てられるモジュラシステムです。 カラービーコンはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。. 特長と利点. 連続定格 長寿命LED 低消費電流 経済的 垂直軸を中心に360 °の光出力 耐紫外線ポリカーボネート製レンズ及びベース IP54保護 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45プラグ RDP-00AMMA-TLM7001
AMPHENOL¥799~税込¥879~1個ほか7日以内出荷仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 76.5mm幅 = 28.8mm直径 = 28.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 RS PRO LED-TLMシリーズ
RS PRO¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック取付方式表面実装使用温度範囲(℃)-25~55規格CEマーキング定格電圧(V)DC24光源LED消費電流(mA)45防塵・防噴流 保護特性記号IP65ベース径(Φmm)100音圧レベル(dB)80~120動作点滅、停止点滅数(回/分)60ボディーカラー黒RoHS指令(10物質対応)対応ベース高(mm)56
純正インクカートリッジ EPSON サツマイモ
EPSON(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷インクジェットプリンター用純正インク種別純正エコマーク認定認定グリーン購入法適合適合メーカーEPSONエコマーク認定番号19 142 014
液晶保護フィルム Datavideo Technologies TLM-170L / LR / LM 17.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種Datavideo Technologies TLM-170L / LR / LMサイズ17.3インチ取付方式シリコン吸着反射防止○ブルーライトカット○
リサイクルインク エプソン対応 サツマイモ互換
エコリカ(2件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷EPSON(エプソン)用 サツマイモシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種EP-712A/713A/714A/715A/716A/812A/813A/814A/815A/816A種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 004
ディープホールマーカー
SOLA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷・2WAYモデル:通常シャープペン+ディープホールマーカー。・深さ45mmまでのマーキングが可能。・プッシュボタンに芯削りが内蔵。・あらゆる材料へのマーキングが可能![キューティー吸引歯ブラシ(ロング) ファイン[食品・飲料]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20502195-160219-02.jpg)
キューティー吸引歯ブラシ(ロング)
ファイン[食品・飲料]¥699税込¥7691個当日出荷吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。 吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。仕様チューブ:14Fr材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS全長(mm)180耐熱温度(℃)80ブラシ17.5×7mm
互換インク カラークリエーション サツマイモ エプソン 使い切りタイプ
カラークリエーション(2件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷EP-712A、EP-713A、EP-714A、EP-715A、EP-716A、EP-812A、EP-813A、EP-814A、EP-815A、EP-816A ※2023年11月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)インク染料
リサイクルインク EPSON対応 サツマイモ
JIT(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合EP-712A / EP-713A / EP-812A / EP-813A種別リサイクル適合機種メーカーEPSONインク染料グリーン購入法適合
MGシリーズ用プローブセット
カスタム¥3,498税込¥3,8481式当日出荷絶縁抵抗計MGシリーズ用プローブセット。MG-01U/MG-02U/MG-03U用。セット内容テストリード(赤黒)×1組、ワニ口クリップ(黒)×1、テスト棒(黒)×1対応機種MG-01U、MG-02U、MG-03URoHS指令(10物質対応)対応
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
ロールバーマウント(Ver.2.0)
GoPro¥6,398税込¥7,0381個欠品中GoProをロールバー、レールのような筒状のパイプに装着します。トラスコ品番836-6433質量(g)222対応機種全てのGoPro カメラ取付径(Φmm)35~63.5mm
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト
ODELIC(オーデリック)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から32日以内出荷ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
HBシリーズレンズコレクション
GoPro¥54,980税込¥60,4781個当日出荷HBシリーズのレンズモッドおよびフィルターがすべてセットになっているため、HERO13の持つ創造的な可能性をさらに引き出すことが可能。臨場感あふれるPOVビデオを撮影する超広角レンズモッド、細部まで鮮明にクローズアップできるマクロレンズモッド、21:9のアスペクト比でプロレベルのシネマティックなショットを撮影できるアナモフィックレンズモッド、そしてビデオにモーションブラーを追加できるNDフィルター4枚パックのセット内容超広角レンズモッド、マクロレンズモッド、アナモフィックレンズモッド、NDフィルター 4枚パック (ND4、ND8、ND16、ND32)、プレミアムセミハードケース、フロントおよびリア用保護キャップ (各レンズモッド用)、NDフィルター用保護キャップ、マイクロファイバーレンズクロス
エアシリンダSTLシリーズ
CKD¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から14日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
互換インクカートリッジ エプソン対応 サツマイモ/SAT
プレジール(3件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から3日以内出荷EPSON(エプソン)用 サツマイモシリーズ 互換インクカートリッジです。 人気のエプソン多機能プリンターに対応しております。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種EP-712A/EP-713A/EP-714A/EP-715A/EP-716A/EP-812A/EP-813A/EP-814A/EP-815A/EP-816A種別互換品適合機種メーカーEPSONインク染料RoHS指令(10物質対応)対応
モンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。用途ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。 。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。 。目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容モンキーレンチ×1材質スチール(炭素鋼)質量(g)約286最大口開き(mm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×14×205保証期間1年間
タングレスインサート ロッキングメトリック並目
アキュレイト¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から4日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
防災・防犯ホイッスル ビィート
ビュートン¥299税込¥3291個3日以内出荷人の耳で聴き取りやすい約3000Hz付近の周波数で約95dBの音量が出ます。名札ホルダーにも取り付け可能(一部取り付けできないものもございます)。タイプ蓄光
エプソン互換インク サツマイモ
オーム電機¥719税込¥7911個当日出荷エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクサツマイモライトマゼンタ(SAT-LM)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品適合機種EP-712A、EP-713A、EP-812A、EP-813A色染料ライトマゼンタ
マグネット付パーツトレイ角型ラージ
KTC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。トラスコ品番373-9341材質SUS430寸法(mm)294×275×42質量(g)1430板厚(mm)0.6
ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋
superior glove(スーペリア)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881双当日出荷しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし材質【手首】ヤギ表革入数(双)1機能防寒材質(裏)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)材質(甲)ヤギ表革材質(掌側)ヤギ表革
フェイクグリーン 盆栽 松3「雅龍」 幹は天然木、葉と枝はフェイクのハイブリッド
エルブレイン¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷幹は天然木、葉・枝はフェイクのハイブリッドフェイク盆栽。自然そのものの美しさを再現した、上質なフェイク盆栽「雅龍」です。天然木をベースに、リアルな質感のフェイク素材を使用し、長期間にわたって鮮やかな緑を楽しむことができます。お手入れ不要で、自然を身近に感じさせるアイテムとして、リビングやオフィス、店舗のインテリアにぴったりです。特徴:天然木の幹で高級感UP。リアルな葉の質感で本物そっくり。お手入れ不要で手間いらず。用途:家庭、オフィス、店舗の装飾に最適材質鉢:陶磁器 幹:天然木(防腐処理済) 葉:絹布及びPE 土台:ドライフラワーマット質量(kg)7.6サイズ(cm)【鉢】30寸法(cm)64×82高さ(cm)【鉢】7
フェイクグリーン 盆栽 松1「小龍」 幹は天然木、葉と枝はフェイクのハイブリッド
エルブレイン¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷幹は天然木、葉・枝はフェイクのハイブリッドフェイク盆栽。自然そのものの美しさを再現した、上質なフェイク盆栽「龍嶺」です。天然木をベースに、リアルな質感のフェイク素材を使用し、長期間にわたって鮮やかな緑を楽しむことができます。お手入れ不要で、自然を身近に感じさせるアイテムとして、リビングやオフィス、店舗のインテリアにぴったりです。特徴:天然木の幹で高級感UP。リアルな葉の質感で本物そっくり。お手入れ不要で手間いらず。用途:家庭、オフィス、店舗の装飾に最適材質鉢:陶磁器 幹:天然木(防腐処理済) 葉:絹布及びPE 土台:ドライフラワーマット質量(kg)1.7サイズ(cm)【鉢】18寸法(cm)30×46高さ(cm)【鉢】7
フェイクグリーン 盆栽 松2「雅峰」 幹は天然木、葉と枝はフェイクのハイブリッド
エルブレイン¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷幹は天然木、葉・枝はフェイクのハイブリッドフェイク盆栽。自然そのものの美しさを再現した、上質なフェイク盆栽「雅峰」です。天然木をベースに、リアルな質感のフェイク素材を使用し、長期間にわたって鮮やかな緑を楽しむことができます。お手入れ不要で、自然を身近に感じさせるアイテムとして、リビングやオフィス、店舗のインテリアにぴったりです。特徴:天然木の幹で高級感UP。リアルな葉の質感で本物そっくり。お手入れ不要で手間いらず。用途:家庭、オフィス、店舗の装飾に最適材質鉢:陶磁器 幹:天然木(防腐処理済) 葉:絹布及びPE 土台:ドライフラワーマット質量(kg)8.3サイズ(cm)【鉢】28寸法(cm)68×75高さ(cm)【鉢】13
トレンディレベル
エビス(水平器)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷フック穴付きで、工具吊りフック等に吊るせます。磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。45°付で法勾配の測定に大変便利です。磁石:1個付。パイプ測定可能長さ(mm)115厚さ(mm)46高さ(mm)20材質(本体)アルミニウム・ABS樹脂質量(g)150感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)クリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内




















![キューティー吸引歯ブラシ(ロング) ファイン[食品・飲料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20502195-160219-02.jpg)