カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「tlm0604n-2s」の検索結果

T Series(TLM0604N)
SMC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.5使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合