カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlp250」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin

    東芝
    669税込736
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50ns光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
vp25特集