カテゴリ
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tlp351」の検索結果

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(D4-TP1,F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)欠品中仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応