カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tlp351h」の検索結果

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351H(D4,F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,598税込¥2,8581袋(10個)欠品中仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 351H光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入
東芝¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷東芝フォトリレー( MOSFET 出力)仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351Hアズワン品番65-7256-87
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷東芝フォトリレー( MOSFET 出力)仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351●特殊機能:高ゲイン集積回路に光結合したGaAlAs赤外線発光ダイオード(LED)●コード番号:885-1247アズワン品番65-7256-20