カテゴリ
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tls-30」の検索結果

アンテナケーブル(L型-ストレート)
エレコム(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。色ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
スター・ショートL-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥41,980税込¥46,1781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
トルク長蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷グリスレス仕様です。長蝶番型のトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型長さL(mm)300幅W(mm)50アズワン品番65-2016-65RoHS指令(10物質対応)対応
腕時計
カシオ計算機¥3,898税込¥4,2881本7日以内出荷ランニングなどのスポーツシーンで活躍するラップメモリー120本を搭載した小型のSPORTS GEARです。ソーラー充電機能やライト機能、アラームなど、充実した機能を搭載しています。※ 「STL-S300H-1BJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:125~180質量(g)30精度平均月差:±30秒表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】43 × 37.4 × 12.9機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色アンバーバッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約13ヵ月、パワーセービング状態の場合:約38ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報タイマー機能最大2本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5秒、最大セット99分55秒、1秒単位で計測、リピート(1~10回まで設定可能)機能付き)ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、LAPデータを最大120 本メモリー(ラップカウンター001~ 999)、計測ログデータを最大60本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
手元開閉器 NSBO
河村電器産業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S
河村電器産業¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から4日以内出荷enステーション分岐用定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用)
河村電器産業¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.43外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200接続方式線押え端子(M5)主な用途自家用発電連系用(2次送り用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)350極数・素子数3P3Eフレーム(AF)60
Rack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷TLS1.2に対応したAP7911A後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のIEC 320 C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのSwitched PDUです。
Rack PDU Metered 2U 30A 100V (16) 5-15 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷TLS1.2に対応したAP7802J後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が30AのMetered PDUです。