カテゴリ

  • 物流用品(23)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(13)
  • 防犯用品(11)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「tls1」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレの音消し 水の音センサーサウンド リーベックストイレの音消し 水の音センサーサウンドリーベックス(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコムアンテナケーブル(L型-ストレート)エレコム(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)ユニカ(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
材質ステンレス
ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり)TRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
スター・ショートL-レンチ BONDHUSスター・ショートL-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
PPトレー TRUSCOPPトレーTRUSCO
999税込1,099
1袋(20枚)
当日出荷
耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
用途各種パーツの工程管理用トレーとして。材質PP
密着長巻ばね ステンレス TRUSCO密着長巻ばね ステンレスTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。全長(mm)500材質ステンレス(SUS304-WPB)
ターボラップ スイング ウシオ(UHT)ターボラップ スイングウシオ(UHT)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。本体質量(g)180寸法(mm)218質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴なし)TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし取付け方法溶接タイプ
密着長巻ばね(ステンレス) TRUSCO密着長巻ばね(ステンレス)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
ステンレス重量用平蝶番 TRUSCOステンレス重量用平蝶番TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
12,980税込14,278
1セット(11本組)
3日以内出荷
1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったテーパーヘッドのエキストラロング長さ11本セットで、頑丈なメタル缶入り
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、TL-12、TL-14(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 自在 グレーゴム車ナンシン(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス抜き差し旗蝶番 TRUSCOステンレス抜き差し旗蝶番TRUSCO
2,598税込2,858
1組
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨長さ(mm)50幅(mm)60厚さ(mm)2.5質量(g)170取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数6穴径(mm)4.2
SUSTロック(TLS 大阪魂SUSTロック(TLS大阪魂
803税込883
1個
翌々日出荷
はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途中空構造壁または押出成形セメント板材質ステンレス全長(mm)100ねじ径M10下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)76外径(Φmm)10二面幅(mm)14適合材中空構造壁、押出成形セメント板使用厚さ(mm)14~75プレート長さ(mm)36最大引張荷重(kN)6.2必要中空幅(mm)38
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
17,980税込19,778
1箱(30個)
翌々日出荷
材質ステンレス
片サドル(ガス式鋲打機用) 未来工業片サドル(ガス式鋲打機用)未来工業
369税込406
1箱(10本)
翌日出荷
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
導電式レベルスイッチ K8DT-LS omron(オムロン)導電式レベルスイッチ K8DT-LSomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から69日以内出荷
17.5mm幅。 水の水位制御に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100取付方式DINレール取り付け、ねじ取り付け保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)応答時間約0.1~10s(可変)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)ケーブル使用ケーブル長さ/100m以下(完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャプタイヤケーブル)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)10Ω~100Ω(可変)電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)250k以下保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電極間電圧(V)5 p-p(約20Hz)電線剥きしろ(mm)8
緊急携帯トイレ1日用(6回分) ゼニス[防災用品]緊急携帯トイレ1日用(6回分)ゼニス[防災用品]
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
災害の断水時に、数時間でも一番困るのが「トイレ」です。1日一人平均6回程度トイレに行くと言われています。その目安の6回分をセットにしました。防災セットの部材として用意したり、単品として携帯したりと、備えておくと安心です。
セット内容凝固剤×6、汚物袋×6、処理袋×3寸法(mm)231×160×20(チャック付き袋)質量(g)約278使用可能回数6回分
やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル マスプロ電工やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブルマスプロ電工
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。 錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。 プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。
ケーブル2C設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイトスーパーボールポイント 六角棒スパナエイト
7,998税込8,798
1セット(13本組)
3日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格インチ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)DLCミル スロットロング シャンクNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
ロッカー_多人数ロッカー(シリンダー錠) アイリスチトセロッカー_多人数ロッカー(シリンダー錠)アイリスチトセ
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
材質(本体)粉体塗装タイプ多人数材質(扉)メラミン焼付塗装シリンダー錠
2枚刃ボールエンドミル ロングシャンク S&K(三興製作所)2枚刃ボールエンドミル ロングシャンクS&K(三興製作所)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
120mmケースファン Thermalright120mmケースファンThermalright
891税込980
1個
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたARGBライティング対応の PWM 120mmファンです。 さりげなく光を演出する繊細な0.6mm幅の両面発光するライトリングを採用しました。 7枚のファンブレードは、回転数・風量・静圧のバランスを重視した設計です。 ベアリングにはS-FDB Bearingを採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブありその他【ARGB】5V 3ピン寸法(mm)120×120×25質量(g)175ベアリングS-FDB Bearing定格電流(A)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1500(±10%)最大静圧(mmH2O)1.31接続PWM 4ピンノイズレベル最大23.2dB(A)ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.6
微音キャスター ナンシン微音キャスターナンシン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム・グレー(B入)タイプ自在ストッパー車輪幅(mm)32旋回半径(mm)(R121)ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.0始動力(daN)9.90旋回始動力(daN)29.70偏心(mm)40
テルサ MTLSシリーズ moltenテルサ MTLSシリーズmolten
56,980税込62,678
1枚
4日以内出荷
従来の静止型マットレスより厚みをもたせることで、体圧分散性能と質感が向上しています。体全体を優しくつつみ込む【やわらか面】と、身体の沈み込みをおさえ寝返りのしやすい【しっかり面】の異なる質感を選ぶことができます。マットレスの両サイドに硬いウレタンフォームを埋め込むことで、安全な立ち上がりをサポートします。
ヌメ革テープ 日本紐釦貿易ヌメ革テープ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質牛革
4枚刃ボールエンドミル ロングシャンク S&K(三興製作所)4枚刃ボールエンドミル ロングシャンクS&K(三興製作所)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ツインホース用循環金具LS(樹脂) ミヤコツインホース用循環金具LS(樹脂)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
現場で配管方向を自由に調整できる! 。。M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
Murata セラミック発振子, セラロック 16MHz 3rdオーバートーン, 3-Pin スルーホール MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子, セラロック 16MHz 3rdオーバートーン, 3-Pin スルーホールMURATA(村田製作所)
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 3rdオーバートーン負荷キャパシタンス = 15pF周波数エージング = ±0.2 %周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 5.5 x 3.5 x 6.5mm高さ = 6.5mm長さ = 5.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 3.5mm村田製作所CSTLSセラミック共振器. CSTLSセラミック共振器は、村田製作所のCERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CSTLSは、リード付きで、産業用途や消費者向け用途に応じた標準的な周波数許容偏差を実現しています。 このセラミック共振器は、負荷コンデンサを内蔵しているため、外部の負荷コンデンサは不要で発振回路に最適です。 これにより、高密度実装が可能になり、コストを抑えることができます。. 内蔵容量 高い費用効果 高信頼性 広い温度範囲で安定動作 軽量及びコンパクト 耐衝撃性. 製品用途の情報. このセラミック共振器に適した用途には、マイクロコンピュータやマイクロプロセッサ用のクロック発振器、OA機器、リモコンユニット、DTMFジェネレータなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata セラミック発振子, セラロック 16MHz 3rdオーバートーン, 3-Pin スルーホール MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子, セラロック 16MHz 3rdオーバートーン, 3-Pin スルーホールMURATA(村田製作所)
359税込395
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様共振周波数 = 16MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 3rdオーバートーン負荷キャパシタンス = 5pF共振抵抗 = 50Ω周波数エージング = ±0.2 %/年周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 5.5mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
セラロック(10MHz) MURATA(村田製作所)セラロック(10MHz)MURATA(村田製作所)
90税込99
1個
3日以内出荷
セラロックは人造のセラミックを使用した共振素子で水晶発振子と同様に発振回路に使用します。周波数の精度や安定性は水晶には及びませんがQが低く発振が容易です。三端子型で標準的なコルピッツ型発振回路に必要な負荷容量を内蔵しておりマイコンIC等に接続するだけでクロック発振回路を構成できます。
備考負荷容量内蔵周波数(MHz)10動作温度(℃)-20~+80温度安定度±0.2%周波数精度±0.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージリード
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
太陽光や蛍光灯などの光を動力に変えるソーラー充電システム「タフソーラー」を搭載したスポーツウオッチです。専用の大型フロントボタンの採用により、操作性にもこだわった120本メモリーのラップ・スプリットタイム機能を装備。更に、天候を気にせず使用可能な10気圧防水機能を搭載しました。※ 「STL-S100H-1AJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)41精度平均月差:±30秒表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51.4 × 46.8 × 14.5機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色アンバーバッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約11ヵ月、パワーセービング状態の場合:約38ヵ月、カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報タイマー機能最大2本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5秒、最大セット99分55秒、1秒単位で計測、リピート(1~10回まで設定可能)機能付き)ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、LAPデータを最大120 本メモリー(ラップカウンター001~ 999)、計測ログデータを最大60本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
高能率荒加工用直角肩削りカッタ TLS11 タンガロイ高能率荒加工用直角肩削りカッタ TLS11タンガロイ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
有効径(Φmm)50取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
Salty Style LightShoreJigging(ソルティースタイルライトショアジギング) AbuGarcia(アブガルシア)Salty Style LightShoreJigging(ソルティースタイルライトショアジギング)AbuGarcia(アブガルシア)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。STLS-962L20-KR STLS-962ML30-KR 【お手軽、ライトショアジギングモデル!】。STLS-1032ML30-KR【お手軽、ライトショアジギング、ロングキャストモデル!】。STLS-962M40-KR 【ライトショアジギングのスタンダードモデル!】。STLS-1062M40-KR 【遠投ライトショアジギングモデル!】
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP継数(本)2
Murata セラミック発振子, セラロック 10MHz 基本波, 3-Pin スルーホール MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子, セラロック 10MHz 基本波, 3-Pin スルーホールMURATA(村田製作所)
289税込318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様共振周波数 = 10MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = 基本波負荷キャパシタンス = 15pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 8 x 3 x 5.5mm高さ = 5.5mm長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
ストップ弁付クイック継手 コガネイストップ弁付クイック継手コガネイ
998税込1,098
1個
15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
形式エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
ACアダプター リーベックスACアダプターリーベックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。
用途リーベックス製品専用。トラスコ品番422-6325材質PC(ポリカーボネート樹脂)幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)25電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC5 500mAコード長さ(m)3
Infineon 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧, 8-Pin, TLS810D1EJV50XUMA1 INFINEONInfineon 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧, 8-Pin, TLS810D1EJV50XUMA1INFINEON
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様レギュレータ機能 = 規格レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 1 mV精度 = 2%パッケージタイプ = DSOピン数 = 8出力タイプ = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
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
"tls1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷